カテゴリ
- トラック用品・パーツ(129)
- カー用品(12)
- バッテリー・電装(8)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- モノタロウ(92)
- CKD(473)
- IDEC(和泉電気)(393)
- Lumberg Automation(219)
- Murata Power Solutions(137)
- omron(オムロン)(505)
- Panasonic(パナソニック)(240)
- RS PRO(781)
- SMC(4,534)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(157)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(152)
- TELEMECANIQUE SENSORS(266)
- TRACO POWER(908)
- XP POWER(368)
- カシムラ(163)
- ブロードウォッチ(385)
- マリンテック(346)
- マルヤス電業(136)
- 三木プーリ(132)
- ブランドをもっと見る
「dc 12v」の検索結果
特価
関連キーワード

DC12V→DC24 昇圧コンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。用途電装パーツ色ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25定格出力電圧(V)DC24
LEDミニパイロットランプ12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます用途電装パーツ電流(A)0.83~1.0電圧(V)12電力(W)10~12電気抵抗(Ω)12配線方式(UL/AWG)1015/18適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
DC/DCコンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。用途電装パーツ材質アルミ色ブラック材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC12定格入力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24使用電源(V)24V保護回路パルス幅変調定格出力電圧(V)DC12
LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
ミニヤンキーホーン 12V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷超高音タイプホーン用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)200色クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)DC12適合車種DC12V車
LED6 ウルトラフラットマーカー 12V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。寸法(mm)32×97×13電球の種類LED
LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。寸法(mm)55×11.5×25電球の種類LED


LEDフラッシュライト12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプ。シガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能。LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー。取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用用途電装パーツ取付方式マグネット電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3消費電力(W)42電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)約2.5点灯方式11(メモリ機能付)各種認証E4/10R-06
LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷8パターンの自動点滅機能! LEDランプを簡単に4系統自動点滅させることができます。 切り替えスイッチで連続点灯も選べます。材質樹脂
メロディーバックブザー 響 12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。 音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。 配線方法によりそれぞれが選択できます。 夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。材質本体/ABS、ステー/スチール寸法(mm)Φ91×85質量(g)約370電流(mA)約200音圧レベル(dB)約95音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷配線方法によって点灯と点滅が選べます。寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
DC-DCコンバーター DT921 20A
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!用途電装パーツ付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC24(21~28)出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2内蔵ヒューズ平型20A保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)逆接続電源切断寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1セットほか当日出荷から4日以内出荷+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。用途電装パーツ
フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷LEDのツブツブ感が目立ちにくい面発光レンズを採用したヨーロッパスタイルなLEDマーカー。取付ける面がフラットな形状と、丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)付き!。サイドバンパーや丸パイプにもご利用いただけます用途電装/LEDランプ材質樹脂寸法(mm)約94×39×11ねじピッチ70内容本体×1、メッキリング×1、グロメット(平面用×1、曲面用×1)、タッピングビス(M4)×2、ネジ(M4)/ナット×2防塵防水性能IP6X相当起動電圧範囲(V)12~36
DC-DCコンバーター DT931M 30A
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!用途電装パーツ使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2内蔵ヒューズ平型30A保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
12/24V対応 USBソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。用途電装パーツ色ブラック配線接続赤線(+) 黒線(-)入力電圧(V)DC12-24(MAX34)入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34)
GX-404-BTカメラ用12V出力防水バッテリー&ケーブルセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!。受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!。無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!。専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様。フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!。無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます用途安全運転・事故防止セット内容無線カメラ用DC12Vバッテリー/接続ケーブル/充電USBケーブル連続使用可能時間最大14時間
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
12V/24V 9インチ樽型LEDドライビングライト ホワイト ポジションライト付き
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷X字型に光るポジションランプが存在感抜群のハイパワーLEDドライビングランプ。クラシカルな樽型デザインで、手軽に電球仕様からLEDへアップグレード用途電装パーツブラケットステンレス消費電力ドライビングランプ:12V 21.5W/24V 22W、ポジションランプ:12V/2.2W/24V2.5WレンズPC発光色6000K(白)ハウジングAl合金ダイカスト塩水噴霧テスト:96/240(時間)基準規格【ECE規定】ECE R112 ref45 ECE R7LEDドライビングビーム:ハイパワー×2個/ポジションビーム:ハイパワー16個コネクタDT04-3P動作温度(℃)マイナス30~プラス80明るさ(Lm)3000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.1×126.2×102.5動作電圧(V)DC9~33
12段階調整サウンドミュージックホーンコントローラー 12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷12種類のメロディを切り替えて楽しめるミュージックホーンコントローラーです。対応するミュージックホーンと組み合わせることで、お好みのサウンドを簡単に選択・再生できます。スイッチ操作でメロディの切り替えが可能で、イベント車両やドレスアップ車両の演出に最適です。12V/24V共用用途サウンドパーツねじピッチ(mm)90電圧(V)【可動電圧】DC12~24本体質量(g)115最大電流(A)3本体寸法(縦×横×高さHmm)60×90×36線色1:赤(プラス)/2:黒(マイナス)/3:青(ホーン1)/4:茶(ホーン2)



LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36コード長さ(m)5電球LEDプラグシガー:10Aヒューズ内蔵定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 3A
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥899税込¥9891個欠品中主にLEDソフトモールを対象とした小型なLED用点灯/点滅リレー。DC12V/24V共用。点灯/点滅の切替が可能で、点滅パターンを複数搭載!!。また、点滅速度を調整することができます。LED製品で定格以内であればLEDソフトモール以外にも使用可能用途電装パーツ切替方式点灯・点滅5パターン電圧(V)DC12/DC24寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)34×13×6定格電流(A)MAX5




LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用用途電装/LEDランプ質量(g)92コード長さ(m)3防塵防水性能IP65相当起動電圧DC12V/24V車共用
COB庫内灯 12-36V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷COBならではの面発光で照射範囲が広い上に超薄型クリアボディで取付箇所を選ばず光を広範囲に拡散。12V/24V共用なので普通車から大型トラックまで取付OK!。庫内はもちろん車内用やキャンピングカーでもお使い頂けます用途庫内・電装電流(A)24V時:0.46電圧(V)DC12~36(MAX80)明るさ(W)11寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12×255×62明るさ(Lm)990
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)約60寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED




リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!用途電装パーツ材質本体:アルミ、レンズ:PC電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大35)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×18×19(配線含まず)LED1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用防水性IP66相当





LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)。乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです寸法(mm)Φ17×45電圧(V)DC12/24共用口金BA15S
LEDワークランプ ストロボタイプ 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。材質本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC電流(A)DC12V時約0.8、DC24V時約0.4電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×40×33電球の種類LED
COBデイライト アイスブルー 12/24V共用 2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール幅(mm)181.7色アイスブルー高さ(mm)22.5奥行(mm)40消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45波長(nm)485~490色温度(K)アイスブルーLED色アイスブルー防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
ヤンキーホーン DXバルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁用途サウンドパーツ適合【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーン色クロームメッキ
12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。 トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。 切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。 カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。 カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。 防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロセット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1角度(°)水平105/対角135(可視)有効画素数NTSC:960(H)×480(V)解像度600TVL保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max視野角約105°動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max防塵防水性能IP69KS/N比≧45dB(AGC OFF)ホワイトバランス自動露出補正自動動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10映像化方式NTSCイメージセンサー1/3” COLOR CMOS動作電圧(V)DC12~32最低照度(Lux)0.1
USBセパレート充電器 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷USBタイプA×4、USBタイプC×2を同時に使用できるセパレートタイプのUSB充電器!。本体側にUSBタイプA×2、USBタイプC×1を搭載し、ケーブル長約1.5mで好きな場所に設置可能!。シガー電源側にもUSBタイプA×2、USBタイプC×1を搭載し、USBタイプAのひとつは超急速充電に対応!。LEDランプは5パターンに光り、夜間の車内をムードアップ!用途車内/電装パーツ寸法(mm)シガープラグ側:64×28×厚さ13タイプセパレートタイプ定格【シガープラグ側】USBタイプA 出力66W(超急速充電対応)、USBタイプA 5V/3.1A、USBタイプC 5V/3.1A、【本体側】USBタイプA 5V/3.1A×2、USBタイプC 5V/3.1Aケーブル長(m)約1.5入力電圧(V)DC12~24LED5パターン電源タイプシガー電源寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体側:64×28×13、シガープラグ側:65×37×32USBポート数タイプA:4個、タイプC:2個
12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!仕様G-18(12W電球)交換用タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17色温度(K)約5300電流(mA)12V:約330、24V:約160光源色電球色明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
Y-102 ヤンキーホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高音タイプホーン用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300色クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)12適合車種DC12V車
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19
COBフォグランプ ホワイト ブルーイカリング付き 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷LEDフォグランプ付登場!。おしゃれなアクセントに!付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール奥行(mm)44.35消費電力(W)(12V時)27、(24V時)28.8寸法(Φmm)95定格電流(A)(12V時)2.25、(24V時)1.2色温度(K)6500防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら