12段階調整サウンドミュージックホーンコントローラー 12V/24V共用
12種類のメロディを切り替えて楽しめるミュージックホーンコントローラーです
対応するミュージックホーンと組み合わせることで、お好みのサウンドを簡単に選択・再生できます。スイッチ操作でメロディの切り替えが可能で、イベント車両やドレスアップ車両の演出に最適です。12V/24V共用
- 用途
- サウンドパーツ
- ねじピッチ(mm)
- 90
- 電圧(V)
- 【可動電圧】DC12~24
- 本体質量(g)
- 115
- 最大電流(A)
- 3
- 本体寸法(縦×横×高さHmm)
- 60×90×36
- 線色
- 1:赤(プラス)/2:黒(マイナス)/3:青(ホーン1)/4:茶(ホーン2)
- 内容量
- 1個
注意
※本製品はプラス制御専用品です。車両および接続するホーンの仕様をご確認のうえ、取り付けてください。※ホーン1系統につきガードリレー(別売)の使用を推奨します。
※ヒューズを別途ご用意のうえ接続してください。
※防塵・防水仕様ではありません。 雨水や湿気のかからない車内へ設置してください。
※本製品単体では音は鳴りません。対応するミュージックホーンと組み合わせてご使用ください。
※製品特性上、型式や年式等での適合照会やガードリレーなどの、それに関する部材選定は行っておりません。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねます。
※本製品を車両への適合確認を行わずに取り付けた場合や、取付方法・配線方法に起因する不具合、改造・加工・分解を行ったことによる故障・破損、また、注意事項に従わない使用、誤使用、過大な負荷、不適切な配線・設置、またはお客様の施工に起因する不具合についても、一切の保証・補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ
























