LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6関連資料配線方法(例)(0.4MB)電球の種類LED
LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)30ねじ径(Φmm)4
LEDワークランプ角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
LEDツインストロボマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
LEDツインストロボマーカー登場!左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17ねじピッチ(mm)80ねじ寸法(mm)Φ4定格電流(mA)約120電球の種類LED
S-80マーカー用LEDベース 24V 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V)DC24定格電流(mA)約30消費電力(W)約0.7付属品パッキン(1mm厚)材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC幅(mm)82.5厚さ(mm)12高さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70規格AWG22コード長さ(mm)約150防塵防水性能IP67取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
LED4 ワークランプ 角型 12WJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
LED3 ミニワークランプ 角型 15WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7適合12V・24V共用材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス寸法(mm)40×61.5×33定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A定格出力(W)約10光源LED色温度(K)6500定格作動電圧(V)DC10~36LED使用数(個)3電球の種類LED
LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじ寸法(mm)30ねじ径(Φmm)4
24V LEDアルミカン ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々
用途電装パーツ材質アルミ色ホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト
LEDミニパイロットランプ12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(29件のレビュー)当日出荷
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
LEDスリムラインマーカー 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場今までにないスタイリッシュなデザイン武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし
用途DC24V車用ねじピッチ(mm)90本体寸法(mm)118×38.5×18.5コード長さ(mm)145ねじ寸法(mm)4×15防塵防水性能IP67相当電球の種類LED
LEDソフトモールNEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
防水機能を強化してリニューアル!ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
LEDスティックライトJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)当日出荷
シャープな光のデイライト登場安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック寸法(mm)105×8×6電圧(V)DC12~DC36長さ(cm)(配線)約80防塵防水性能IP67
LED6ハイパワー路肩灯JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。
雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ寸法(mm)202×72×高さ35定格DC24V時・約170mA
LEDレーザーダウンライトJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ動作電圧(V)DC10~60消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47ねじピッチ(mm)45~60照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)材質本体/アルミ、ブラケット/スチール
LEDバルブ H4 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!クーリングファン内臓で熱にも強い!!2個入1セット
LEDワークランプ 角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000防塵防水性能IP67
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!微電流カット機能搭載!!ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
LEDパイロットランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)当日出荷
数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ消費電流(mA)DC24V/約20mA
LED付トグルスイッチ 24V ON-OFFJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチLEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
用途電装パーツ仕様1系統電源DC24V寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5定格(A)約10(最大瞬間20ノブ長さ(mm)26
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショートJET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)当日出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
LED6 リフレクターNEO24V WタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
リフレクターにハイパワーSMD搭載!両面テープで貼るだけの簡単取付!日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED
LED6 路肩灯ユニット 12/24共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)当日出荷
高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。
路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。
カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合12V・24V共用材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ寸法(mm)181×25×厚さ13.5
LEDワークランプ丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
LED10 H3タイプNEO LB-02JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300プラグシガー:10Aヒューズ内蔵コード長さ(m)5幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36電球LED
LEDスリム蛍光管JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
DC12V/24Vどちらでも使用できます。
ジョイント金具付ですので連結して使用できます。
用途電装パーツ付属品電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス適合DC12V/24V共用材質(本体)樹脂材質(ケース)アルミニウム色温度(K)8000±500
LED4 車高灯NEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
24V車用 LED 車高灯ランプ圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)約60寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
LEDモール接続配線JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
カットしたソフトモールを点灯できる。LEDモール接続ピン。
用途電装パーツ適合切断可能な幅10mmソフトモール(530661/530664)
ハイパワーLEDダウンライトミニJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
目立たず使いやすいミニサイズ。バスマーカー裏に取付けで装飾効果と安全対策を両立!ご利用のバスマーカーに併せて縦・横設置可能で、位置を選ばず活躍します!12V/24V共用
用途電装パーツ材質ベース:樹脂(クロームメッキ)/レンズ:PC/取付ステー:スチール(黒塗装)ねじピッチ(mm)取付:45~61防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)可動:DV10~36寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)7×37×30