1,292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)58×96×20 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)70 寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テールパイプサイズに合わせて選べる、豊富なバリエーション。お車の性能に手を加える事無くドレスアップ!
用途サウンドパーツ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

助手席側用サイドミラーカバー。主に日野2t(エアループデュトロ)縦長なワイドビューミラー車に対応
用途外装パーツ 材質樹脂/クロームメッキ タイプミラー:縦長タイプワイドビュー2面鏡式ミラー車 寸法(縦×横)(mm)(参考)左ミラー:370×180 適合車種日野2tエアループデュトロ(H22.5~)/いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ブーゲンビリア柄のシルバーシート
用途その他アクセサリー 材質アルミ 寸法(mm)380×760 シルバー デザインブーゲンビリア柄
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm)約60 動作電圧DC10~36V 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)1550
1セット(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォグランプ等、電装品のスイッチに。
用途電装パーツ 定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W 寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

593024 トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去 成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス 関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
2,498 税込2,748
当日出荷

トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ 入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)DC12 ブラック 材質(本体)樹脂 定格電流(A)5(連続最大) 取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25 本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25 防塵防水性能IP68相当
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38 タイプ24V専用シングル球 寸法(Φmm)19 消費電流(mA)約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(2個)
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ 付属品反射テープ×2 適合12~15インチ(乗用車) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品) 材質PE/PP オレンジ 質量(g)約350(単品)
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途内装パーツ
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 材質(ベルト)ポリエステル ベルト厚(mm)約1.88
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)12 光源LED 色温度(K)6000 LED使用数(個)4 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ 適合ハンドル:593403、593443、593444、593446 種類ブラシヘッド 材質ベース:PP/ブラシ:PVC 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ 材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格DC24V時 約140mA ボルト(mm)Φ8×12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類長柄タイプ 適合ブラシ:593436 材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


カーテンの吊り下げ位置を5mm単位、最小20mm、最大55mmの間で調節できます。ジェットイノウエ製のカーテンランナーに適合します。
用途内装パーツ 材質樹脂
1セット(10個)
349 税込384
当日出荷

車種ごとに合わせたカーテンランナーセット
用途内装パーツ 関連資料車種別適合表(0.24MB) (1.12MB)
1セット
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽光や温度を和らげ、簡易的にプライベートを守る定番品!車内温度上昇を抑える効果があります。【消臭&断熱+UVカット】光触媒効果でニオイを分解!!断熱素材で車内温度を抑制!!取り付け簡単!吸盤付きでワンタッチ装着!
用途その他アクセサリー 付属品取付用吸盤×2
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラック用カーテン「ぐーすか」が新登場!遮光率99.9%一級遮光生地を使用。生地は難燃加工で燃えにくく安心。プリーツ仕上げできれいに収納。
用途内装パーツ 材質ポリエステル
1セット(2枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!。角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー 材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂 タイプスマートフォンタイプ 取付寸法(mm)(アシストグリップ)20~25 適合幅(mm)50~85
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ 付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き 材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス ねじピッチ(mm)70 電球BA9S24V6W 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。
用途清掃・お手入れ 長さ(mm)1200 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高吸収性マイクロファイバータオル新登場!! 超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!! 水滴や汚れをすばやく吸収します!!
用途清掃・お手入れ 寸法(mm)350×370 危険物の類別非危険物
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2個)
749 税込824
当日出荷

手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ 材質ABS・PBT樹脂 ブラック タイプダイレクト固定 定格5A(MAX7A) 定格出力電流(A)5(MAX7) 使用電源(V)DC12/DC24 内蔵ヒューズ10A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ 仕様1系統 タイプON-OFF自動戻り 定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W 寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)