回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
プラグシガー:10Aヒューズ内蔵
コード長さ(m)5
幅(mm)125
高さ(mm)130
奥行(mm)180
定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36
電球LED
高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。
用途電装パーツ
幅(mm)71
色オレンジ
高さ(mm)140
奥行(mm)97
定格電圧(V)シガー電源(10Aヒューズ内蔵)
コード長さ(m)3
電球LED
使用電圧範囲(V)10~最大36
定格電流(mA)ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプ。シガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能。LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー。取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用
用途電装パーツ
取付方式マグネット
電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3
消費電力(W)42
電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(m)約2.5
点灯方式11(メモリ機能付)
各種認証E4/10R-06
スモールランプ/ストップランプW球(BAY15D)用LEDバルブ。スモールランプ点灯時は、右回転5回と左回転5回を交互に繰り返します。また切り替えスイッチで速度調整が可能。ストップランプ点灯時は、5回フラッシュ点滅後に常時点灯となります
電流(A)最大0.1
規格BAY15D(ダブル球)S-25
スイッチ3段階
LED色レッド
直流電圧(DCV)12/24共用
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
関連キーワード