ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品取付ネジ
材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス
形状角型
質量(g)約475
消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)
定格出力(W)18
光源LED
色温度(K)6000相当
防塵防水性能IP68相当
定格作動電圧(V)DC9~DC32
製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51
明るさ(Lm)18W/1000lm
LED使用数(個)6
電球の種類LED
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様角型ワークランプ
材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス
定格出力(W)27
光源LED
所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)
防塵防水性能IP68相当
製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60
照射角約60度
LED使用数(個)9
電球の種類LED
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装
材質本体:アルミ/ステー:ステンレス
電圧(V)作動:DC12~最大32
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67
ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7
適合12V・24V共用
材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス
寸法(mm)40×61.5×33
定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A
定格出力(W)約10
光源LED
色温度(K)6500
定格作動電圧(V)DC10~36
LED使用数(個)3
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード