2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300 プラグシガー:10Aヒューズ内蔵 コード長さ(m)5 幅(mm)125 高さ(mm)130 奥行(mm)180 定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36 電球LED
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

628770 LEDロータリーテールバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDロータリーテールバルブ
スモールランプ/ストップランプW球(BAY15D)用LEDバルブ。スモールランプ点灯時は、右回転5回と左回転5回を交互に繰り返します。また切り替えスイッチで速度調整が可能。ストップランプ点灯時は、5回フラッシュ点滅後に常時点灯となります
電流(A)最大0.1 規格BAY15D(ダブル球)S-25 スイッチ3段階 LED色レッド 直流電圧(DCV)12/24共用
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷