COBストリップライトテープJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷から9日以内出荷
面発光COBの採用で美しい光を放ちます
長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です
幅は6mmと更に細い3mmの2タイプ
ソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです
用途電装パーツ電圧(V)24防水性IP67相当厚さ(mm)3.5コード長さ(mm)約200
ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36