DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス
消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)
入力電圧(V)DC9~DC36
定格出力(W)12
光源LED
色温度(K)6000
LED使用数(個)4
電球の種類LED
耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。
トラック・農業機械・建設機械など。
高電圧のフォークリフトにも対応。
DC80Vまでの車両に使用可能。
明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。
材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス
幅(mm)110
色ホワイト
高さ(mm)125
質量(g)約350(ブラケットなど含まない)
奥行(mm)38
定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V)
光源LED
コード赤線(+線)、黒線(-線)
色温度(K)6000
LED色ホワイト
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)約45
動作電圧DC10V-DC80V
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38
明るさ(Lm)1000
照射角約60度
LED使用数(個)5灯
電球の種類LED
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
関連キーワード