6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
用途セーフティードライブ/事故防止 解像度600TVL 電源(V)作動:DC12~DC32 角度(°)可視:水平105度/対角135度 範囲赤外線視野:15m 仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ 有効画素数NTSC:960(H)×480(V) 関連資料1(1.46MB) 設置形態バックビュー
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

592928 シャッター/ヒーター付きバックカメラ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
用途電装パーツ 設置形態バックビュー 質量(g)約500 出力1.0Vp-p 75ohm コード長さ(m)23 本体質量(g)約500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×83×78 消費電流(mA)DC12V/約150、DC24V/約90 最大消費電力(W)約2 解像度NTSC 768(H)×494(V) 電流(mA)DC12V時約150mA/DC24V時約90mA 定格作動電圧(V)DC11~DC32 動作温度、湿度範囲-20℃~+50℃ RH95%Max 画角水平/83°、垂直/63° カメラ仕様走査システム:NTSC 525Lines,60Field/sec、電子シャッター:Auto NTSC1/60~100000sec イメージセンサー1/3”COLOR CCD
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
用途電装パーツ セット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル 機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替 解像度1280×720 防塵防水性能IP68 水平(ティルト)角度175° 画素数100万 関連資料(5.86MB) 動作電流(mA)100/12V ビデオ仕様NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5 イメージセンサー1/2.7CMOS 動作電圧(V)12-35 最低照度(Lux)0.001
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付
チームスマートレコーダー用室内カメラ。ドライバーや車内を撮影したいとき等に便利です。赤外線付き。
用途電装パーツ 仕様IRLED:850nm 6EA、正像/鏡像:切替線付 適合機種チームスマートレコーダーYM201(592771/592772/592773/592777)/T5(592816/592819)/TAT2(592781/592782)/T3(592811/592812) ケーブル長(m)本体側0.6/延長6 入力電圧(V)5~12 消費電流(mA)130/350 解像度960(H)×480(V) 接続端子RCAまたはミニジャック 動作温度(℃)-20~+70度 動作湿度(%)30~95 保管温度(℃)-30~+85 関連資料(2.81MB) フレームレートNTSC(60FPS)/PAL(50FPS) 画角水平92度/垂直65度 映像出力CVBS イメージセンサー1/3PC1099 最低照度(Lux)0(赤外線カメラON)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。 トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。 切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。 カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。 カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。 防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ 動作電圧(V)DC12~32 動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10 イメージセンサー1/3” COLOR CMOS 映像化方式NTSC 有効画素数NTSC:960(H)×480(V) 最低照度(Lux)0.1 S/N比≧45dB(AGC OFF) ホワイトバランス自動 露出補正自動 動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max 保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max 防塵防水性能IP69K 角度(°)水平105/対角135(可視) 視野角約105° 解像度600TVL セット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1 仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
ケーブル長(m)22 センサー赤外線ランプ8個 有効画素数720(H)×480(V) 消費電力(mA)最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時) 防塵防水性能IP69 動作温度(℃)-20~60 画角水平最大120°/垂直最大78° 映像出力NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50 イメージセンサー1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR 動作電圧(V)DC12/24
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷