カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • イトーキ(18)
  • YKC(18)
  • ホンダ(13)
  • KINGBRIGHT(8)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • AMPHENOL(5)
  • 山城(4)
  • ナベヤ(3)
  • 矢崎化工(2)
  • ケニス(2)
  • be worth style(ビーワーススタイル)(2)
  • 山田電機(2)
  • SMC(1)
  • サンライズ(1)
  • 象印マホービン(1)
  • トンボ鉛筆(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 好川産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ykc」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超広角アナログハイビジョンカメラ YKC-400HD JET INOUE(ジェットイノウエ)超広角アナログハイビジョンカメラ YKC-400HDJET INOUE(ジェットイノウエ)
51,980税込57,178
1セット
4日以内出荷
GX-111AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット(592671)のカメラ単品
用途電装パーツ適合モニター:YKM-700HD(592730)セット内容カメラ本体×1/専用ブラケット×1/カメラ固定用ネジM4×8mm:3個/ブラケット用ネジ+ボルトM4×30mm:3個/ブラケット用タッピングネジ#8×19mm:3個規格鏡像/有線モデル適合ケーブル(Φmm)592843(10m)/592844(15m)/592845(20m)カメラ仕様ECE基準適合(E-11)動作電圧(V)DC12~24
NEW超広角無線カメラ単品 YKC-300HD JET INOUE(ジェットイノウエ)NEW超広角無線カメラ単品 YKC-300HDJET INOUE(ジェットイノウエ)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
GX広角無線AHDカメラ単品。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!! 水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!補修用や、トレーラー車などにおいて、1台のトラクターヘッドに対し、複数のトレーラー車を活用したい場合などに。
用途安全運転・事故防止適合【モニター】YKM-800GXM(592829)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×50×44解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS
YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
GX-010 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/有線モデル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×30×38
コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像 JET INOUE(ジェットイノウエ)コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけますまた、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
用途バックカメラ/モニター/AV関連種別10鏡本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 22M JET INOUE(ジェットイノウエ)YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 22MJET INOUE(ジェットイノウエ)
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
ジェットイノウエ製コンパクトIRカメラのYKC-230HIR(592728/592729)とYK-230HIR(592720/692507)専用ケーブルです補修用には勿論、延長したい場合にも便利です
用途バックカメラ/モニター/AV関連長さ(m)22適合品番コンパクトIRカメラ:YKC-230HIR(592728/592729)・YK-230HIR(592720/692507)
YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 10M JET INOUE(ジェットイノウエ)YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 10MJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
ジェットイノウエ製コンパクトIRカメラのYKC-230HIR(592728/592729)とYK-230HIR(592720/692507)専用ケーブルです補修用には勿論、延長したい場合にも便利です
用途バックカメラ/モニター/AV関連長さ(m)10適合品番コンパクトIRカメラ:YKC-230HIR(592728/592729)・YK-230HIR(592720/692507)
コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 正像 JET INOUE(ジェットイノウエ)コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 正像JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけますまた、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
用途バックカメラ/モニター/AV関連種別10正本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
YKC-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 10mコード JET INOUE(ジェットイノウエ)YKC-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 10mコードJET INOUE(ジェットイノウエ)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセットミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献
コード長さ(m)10消費電力90mA,12V/45mA,24V(IR未作動時)、130mA,12V/65mA,24V(IR,作動時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50有効画素数720(H)×480(V)防塵防水性能IP69動作温度(℃)-20~60端子OUT RCA適合クランプ20~40mmΦの丸パイプ画角水平最大120°/垂直最大78°映像出力NTSC動作電圧(V)DC12/24
NEW AHD無線対応モニター YKM-800GXM JET INOUE(ジェットイノウエ)NEW AHD無線対応モニター YKM-800GXMJET INOUE(ジェットイノウエ)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
GX-404AHD超広角無線カメラ専用モニター単品通常のモニターとは異なりGX無線AHDカメラ(YKC-300HD)の電波を受信するユニットが内蔵。
用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×110×16.5LCD仕様7インチ画素数800×480適合カメラYKC-300HD(592829)輝度(cd/m2)400
NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHD JET INOUE(ジェットイノウエ)NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHDJET INOUE(ジェットイノウエ)
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムですカメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。
用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応LCD仕様7インチ画素数800×480映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS輝度(cd/m2)400
超広角AHDカメラ&7インチ高精細AHDモニターセット GX-111AHD JET INOUE(ジェットイノウエ)超広角AHDカメラ&7インチ高精細AHDモニターセット GX-111AHDJET INOUE(ジェットイノウエ)
87,980税込96,778
1セット
4日以内出荷
GX広角AHDバックカメラシリーズカメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!!水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!巻き込みなどのサイドビューも合わせて使用したいなど映像入力も可能夜間は赤外線に切り替わり暗闇でも使用できます。12V/24V車共用全日本トラック協会助成対象品!!
用途電装パーツセット内容YKC-400HD超広角AHDカメラ(692853)/YKM-700HD 7インチ高精密AHDモニター(592730)/接続DINケーブル(10m(592843)+15m(592844)/モニタースタンド/リモコン規格鏡像/有線モデルカメラ仕様ECE基準適合(E-11)動作電圧(V)DC12~24
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)GXバックカメラシリーズ専用DINケーブルJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,398税込4,838
1セット
4日以内出荷
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
広角バックカメラ 専用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)広角バックカメラ 専用ケーブルJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。
適合カメラGX-007、YKC-20A
GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
GX超広角カメラシリーズのミニカメラタイプ。防塵防水規格IP69Kを誇り、縦横超広角な視野角を誇ります接続配線は繋ぎ合わせることができるコード(10M&15M)で2t車から大型車まで幅広く対応ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応
用途電装/安全運転セット内容YKC-20A超広角ミニカメラ(592860) / YKM-700HD7インチ高精細AHDモニター(592730) / モニタースタンド モニター用リモコン規格鏡像/有線モデル動作電圧12~24V画面サイズ7インチLED Back light LCD(800×480)WVGA防水性【カメラ】IP69動作温度範囲(℃)-20~70
広角カメラ専用ケーブル 10M+15M JET INOUE(ジェットイノウエ)広角カメラ専用ケーブル 10M+15MJET INOUE(ジェットイノウエ)
9,298税込10,228
1セット
4日以内出荷
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
適合YKC-200HD/YKC20A/GX-001,002,003,007/GX101AHD,102AHG,103AHDケーブル長(m)10+15
広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター JET INOUE(ジェットイノウエ)広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクターJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
GXシリーズバックカメラ単体に取付けることができるステンレスプロテクター。デザイン性向上とともにカメラを保護します
材質ステンレス
GX超広角無線カメラ専用セパレートアンテナ JET INOUE(ジェットイノウエ)GX超広角無線カメラ専用セパレートアンテナJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
GX超広角無線カメラ用セパレートアンテナ。貼り付け固定で楽々設置!!無線カメラのロッドアンテナを交換して、感度が気になる場合や無線カメラのアンテナが干渉してしまう場合などに使用します
用途バックカメラ/モニター/AV関連適合GXシリーズ無線カメラ専用:GX-004(GX-008)、GX-404AHD(YKC-300HD)ケーブル長(m)約5
アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット JET INOUE(ジェットイノウエ)アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットにバックセンサーをセットにしたパッケージ。取付け方法により貼り付けタイプと埋め込みタイプを選択。
規格鏡像/有線モデルセット内容YKC-200HD超広角AHDカメラ/ YKM-700HD7インチAHD対応モニター/モニタースタンド モニター用リモコン バックセンサー