カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • IMV
  • ナリカ(33)
  • 小野測器(2)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • 応用地質(1)
  • RS PRO(19)
  • 昭和測器(9)
  • testo(テストー)(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • テクノオプティス(5)
  • Seeed Studio(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • イチネン製作所(4)
  • テクロック(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • 熱研(3)
  • マリンテック(3)
  • カスタム(2)
  • JFEアドバンテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「速度測定器」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
判定振動計マシンレフェリー スターターパック IMV判定振動計マシンレフェリー スターターパックIMV
229,800税込252,780
1セット
23日以内出荷
回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。また、本製品は、オプション等がセットになっており、購入してすぐに使いたい方にオススメです。
仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数/200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号質量(g)約230(電池含む)寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む電源単3乾電池×2本測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能周波数範囲加速度/5~10kHz、速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz測定モードOA値測定アズワン品番64-9641-48定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
判定振動計マシンレフェリー IMV判定振動計マシンレフェリーIMV
159,800税込175,780
1セット
7日以内出荷
回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号質量(g)約230(電池含む)寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む電源単3乾電池×2本測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能商品構成VM-4431マシンレフェリー一式×1周波数範囲加速度/5~10kHz,速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz測定モードOA値測定アズワン品番64-9641-49定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら