3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。
種類FA用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合 使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105 耐電圧(V/min)AC1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 定格温度(℃)105 定格電圧(V)150 適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210 難燃性VW-1,FT1
1巻
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨 材質(シース)すずめっき軟銅線編組 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合 使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105 耐電圧(V/min)AC1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 定格温度(℃)105 定格電圧(V)150 適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210 難燃性VW-1,FT1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

関連カテゴリ