カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • 通信用構内ケーブル(4)
    • 電話用ケーブル(1)
    • 固定用ケーブル(7)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • モノタロウ(5)
  • JMACS(日本電線工業)(4)
  • 冨士電線(10)
  • 伸興電線(32)
  • 沖電線(14)
  • KHD(7)
  • JAPPY(4)
  • 富士電線工業(11)
  • RS PRO(660)
  • エレコム(316)
  • ダイヤトレンド(290)
  • SMC(210)
  • サンワサプライ(163)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • Alpha Wire(133)
  • BELDEN(105)
  • エスコ(103)
  • 関西通信電線(85)
  • エイム電子(66)
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 24(3)
  • 30(4)
  • 36(3)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 64(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.54(2)
  • 0.7(2)
  • 0.95(1)
導体公称断面積(mm<sup>2</sup>)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.5(4)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
対数(P)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • -(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(4)
10・20・30・50・100
  • 色(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「通信ケーブル」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多芯ケーブル 8芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 8芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG倉茂電工
27,980税込30,778
1袋
予約販売
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールドシールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:8●断面積:0.2 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:3 A●動作温度 Min:0℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/km●コード番号:490-2900アズワン品番65-7422-45
多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド有 22 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド有 22 AWG倉茂電工
13,980税込15,378
1袋
予約販売
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールドシールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.3 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.8mm●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/km●コード番号:490-2988アズワン品番65-7460-03
多芯ケーブル 10芯 0.3 mm2 シールド有 22 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 10芯 0.3 mm2 シールド有 22 AWG倉茂電工
25,980税込28,578
1袋
8日以内出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールドシールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.3 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:めっきなし●定格電流:4 A●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/km●コード番号:490-3032アズワン品番65-7422-49
多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG倉茂電工
6,398税込7,038
1袋
当日出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.3 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:4mm●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/kmアズワン品番65-7422-59
多芯ケーブル 20芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 20芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG倉茂電工
15,980税込17,578
1袋
8日以内出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:20●断面積:0.2 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:8.5mm●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/kmアズワン品番65-7422-27
多芯ケーブル 10芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 10芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG倉茂電工
35,980税込39,578
1袋
予約販売
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールドシールド線の端
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.2 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/kmアズワン品番65-7422-44
Control Cable 10芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG 倉茂電工Control Cable 10芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG倉茂電工
8,998税込9,898
1袋
8日以内出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.2 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:6.3mm●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/kmアズワン品番65-7422-58
FOプレンVCTF36SB 倉茂電工FOプレンVCTF36SB倉茂電工
54,980税込60,478
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)300
計装用FOプレン 倉茂電工計装用FOプレン倉茂電工
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
7,898税込8,688
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
電子ボタン電話用屋内ケ-ブル 倉茂電工電子ボタン電話用屋内ケ-ブル倉茂電工
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら