7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.3 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:4mm●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/km アズワン品番65-7422-59
1袋
6,198 税込6,818
当日出荷

UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.2 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:6.3mm●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/km アズワン品番65-7422-58
1袋
8,998 税込9,898
8日以内出荷

UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:20●断面積:0.2 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:8.5mm●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/km アズワン品番65-7422-27
1袋
15,980 税込17,578
8日以内出荷

UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールド。シールド線の端
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.2 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/km アズワン品番65-7422-44
1袋
35,980 税込39,578
欠品中

UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールド。シールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.3 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:めっきなし●定格電流:4 A●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/km●コード番号:490-3032 アズワン品番65-7422-49
1袋
25,980 税込28,578
8日以内出荷

UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールド。シールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:8●断面積:0.2 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:3 A●動作温度 Min:0℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/km●コード番号:490-2900 アズワン品番65-7422-45
1袋
27,980 税込30,778
欠品中

UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールド。シールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.3 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.8mm●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/km●コード番号:490-2988 アズワン品番65-7460-03
1袋
13,980 税込15,378
欠品中