電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
材質(導体)軟銅集合線
使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)AC3000
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60°傾斜
撚り合線心を円形により合わせ
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
材質(導体)軟銅集合線
使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)AC3000
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60°傾斜
撚り合線心を円形により合わせ
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.8
色黒
材質(シース)柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。
種類産業機械用ケーブル
色艶消し黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。
長さ(m)100
材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物
定格電圧(V)300
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。
長さ(m)100
材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物
定格電圧(V)300
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。
長さ(m)100
材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物
定格電圧(V)600
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。
長さ(m)100
材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物
定格電圧(V)300
柔軟性に優れたVCTです。
用途汎用機器への配線に。
長さ(m)100
材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物
定格電圧(V)600
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。
長さ(m)100
材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物
定格電圧(V)300
CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
用途電気機器内外への配線・油環境下での配線
使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物
絶縁体耐熱性ビニル混合物
曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨
シース色ライトグレー(内部:黒)
導体軟銅集合線
撚り合線心を円形により合わせ
テープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻き
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60
定格電圧(V)600
材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC
難燃性60°傾斜
導体軟銅集合線
試験電圧(V/1分)AC3000
撚り合線心を円形により合わせ
テープ8心以上はテープを重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプVCT
編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)
種類FA用ケーブル
色黒
材質(シース)耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線
使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60
材質(シース)耐油性ビニル混合物
材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC
絶縁抵抗(MΩ/km)5
シース色黒
導体軟銅集合線
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
定格電圧600
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60
定格電圧(V)300
材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)
絶縁体ビニル混合物/PVC
難燃性60°傾斜
導体軟銅集合線
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線心を円形により合わせ
テープ8心以上はテープを重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプVCTF
関連キーワード