カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- SMC(27)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
- 日本フラッシュ(7)
- アサヒ特販(7)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 伸興電線(5)
- カワイ電線(5)
- 冨士電線(四国)(5)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 冨士電線(東京)(4)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- 三ツ星(3)
- 未来工業(3)
- 大電(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- 富士電線工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「2sq-3c」の検索結果

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥27,980~税込¥30,778~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル