カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 固定用ケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • 阪神電線(2)
  • 大電(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • 富士電線工業(1)
  • Lumberg Automation(44)
  • Alpha Wire(36)
  • SICK(32)
  • RS PRO(31)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(17)
  • BULGIN(7)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • bitstrong(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • Baumer(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • タツタ電線(2)
  • ALPHA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg22 2芯」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド有 22 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド有 22 AWG倉茂電工
13,980税込15,378
1袋
予約販売
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールドシールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.3 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.8mm●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/km●コード番号:490-2988アズワン品番65-7460-03
多芯ケーブル 10芯 0.3 mm2 シールド有 22 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 10芯 0.3 mm2 シールド有 22 AWG倉茂電工
25,980税込28,578
1袋
8日以内出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールドシールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.3 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:めっきなし●定格電流:4 A●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/km●コード番号:490-3032アズワン品番65-7422-49
多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG倉茂電工
6,398税込7,038
1袋
当日出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.3 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:4mm●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/kmアズワン品番65-7422-59
awg22 ケーブル特集