「cc link専用ケーブル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類FA用ケーブル
芯数(C)3
概算質量(kg/km)70
材質(外被)耐油・耐熱性ビニル
色(絶縁体)青・白・黄
特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブル
サイズ通信用:20AWG×3、電源用:0.75mm2×2
適合規格UL 758(AWM Style 2464)、CSA C22.2 NO.210(AWM)
ケーブル長(m)100
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)通信用:発泡ポリエチレン、電源用:耐熱性ビニル
概算質量(kg/km)145
シース色ブラウン
シース外径(Φmm)約12
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプ電源内蔵複合タイプ、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃
絶縁体外径(Φmm)通信用:約2.36、電源用:約2.3
1巻(100m)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
関連キーワード