電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
材質(導体)軟銅集合線
使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)AC3000
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60°傾斜
撚り合線心を円形により合わせ
種類FA用ケーブル
芯数(C)3
概算質量(kg/km)70
材質(外被)耐油・耐熱性ビニル
色(絶縁体)青・白・黄
特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード