カテゴリ

  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 富士電線工業(2)
  • 伸興電線(2)
  • オーナンバ(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 品川電線(2)
  • 長岡特殊電線(1)
  • カワイ電線(1)
  • 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 0.75 8c」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル倉茂電工
6,598税込7,258
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
FOプレンVCTF36SB 倉茂電工FOプレンVCTF36SB倉茂電工
169,800税込186,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)300
ハイプレンVCT531XX 倉茂電工ハイプレンVCT531XX倉茂電工
139,800税込153,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)600
ハイプレンVCTF23NXXS 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXXS倉茂電工
169,800税込186,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)300
ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXX倉茂電工
99,980税込109,978
1本(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)300
ビニソフトVCTF22 倉茂電工ビニソフトVCTF22倉茂電工(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物定格電圧(V)300
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工300V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付倉茂電工(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工
6,598税込7,258
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)絶縁体ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCTF
電線/ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら