12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
43,980 税込48,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

倉茂電工ソフトVCTF
RoHS
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60 定格電圧(V)300 材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色) 絶縁体ビニル混合物/PVC 難燃性60°傾斜 導体軟銅集合線 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線心を円形により合わせ テープ8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプVCTF
1巻(10m)ほか
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線 使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60 材質(シース)耐油性ビニル混合物 材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC 絶縁抵抗(MΩ/km)5 シース色 導体軟銅集合線 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)