遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット
長さ(mm)20000
幅(mm)50
厚さ(mm)0.8
基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート
質量(kg/巻)0.9
1箱(2個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
より効果的な遮音効果を備える防音壁下地材。
コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)6
長さ(mm)1300
幅(mm)500
材質リサイクル塩ビ樹脂制振マット
寸法(mm)500×1300
質量(kg)6.5
表面エンボス加工
面密度(kg/m2)10
ふち仕上四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/28
1箱(4枚)
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
遮音性能が高い壁・天井用遮音下地材 高い遮音性能を発揮するクロス仕上げ対応の壁・天井用遮音下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音パネル
仕様縁加工:短辺切り離し、長辺のみベベル目地
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)18.5
構成石膏ボード12.5mm+特殊高比重塩ビ樹脂制振マット6mm
質量(kg/枚)32
認定取得国土交通大臣認定不燃材料 NM-4974
耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12
長さ(mm)1820
幅(mm)910
基材有孔合板、インシュレーションボード
表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)4.96(3枚合計)
1箱(3枚)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
厚さ(mm)10
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、四辺切り放し
構成5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mm
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード