3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

より効果的な遮音効果を備える防音壁下地材。 コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)6 長さ(mm)1300 幅(mm)500 材質リサイクル塩ビ樹脂制振マット 寸法(mm)500×1300 質量(kg)6.5 表面エンボス加工 面密度(kg/m2)10 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/28
1箱(4枚)
6,998 税込7,698
10日以内出荷

防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 材質高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート 質量(kg)20 規格防衛省民家騒音防止工事適合品 表面不織布張り 面密度(kg/m2)2.1 裏面エンボス加工 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/16
1本
28,980 税込31,878
10日以内出荷