4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

大建工業遮音ボード09
木造住宅で階下への軽量床衝撃音(スプーンを床に落とした衝撃音が階下に伝わるような音)を約30%軽減できます。
厚さ(mm)8.5 長さ(mm)910 幅(mm)910 基材インシュレーションボード6.5mm(表面)+リサイクル塩ビ樹脂制振マット2mm(裏面) 加工あいじゃくり加工 施工面積(m2)3.3(4枚合計)
1箱(4枚)
11,980 税込13,178
10日以内出荷

音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)10 幅(mm)940 質量(kg)30 材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き 面密度(kg/m2)3.2 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
1本
33,980 税込37,378
10日以内出荷

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

関連カテゴリ