カテゴリ

  • 建材・エクステリア(552)
  • 建築金物(233)
  • 住設機器(11)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • DAIKEN(旧:大建工業)
  • モノタロウ(5)
  • Kenko(ケンコートキナー)(791)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • 日研工作所(560)
  • 油研工業(131)
  • 日油技研工業(126)
  • 宮本理研工業(117)
  • 日研工業(112)
  • 昭和技研工業(88)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(76)
  • 理研コランダム(59)
  • 兼工業(58)
  • 日本技研工業(58)
  • 荒川技研工業(56)
  • 吉川化成(49)
  • P・O・Pプロダクツ(40)
  • ダイケン(36)
  • 城東テクノ(34)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Kenko」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
802件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 940SSDAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート優れた遮音効果を発揮防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工質量(kg)19タイプ遮音シート基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
ダイロートン トラバーチン DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン トラバーチンDAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(18枚)
当日出荷から7日以内出荷
用途ビル・店舗用基材ロックウール吸音板燃性不燃NM-8599施工性捨て張り工法
戸当りパッキン付 RⅢ DAIKEN(旧:大建工業)戸当りパッキン付 RⅢDAIKEN(旧:大建工業)(3件のレビュー)
4,490税込4,939
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(mm)2030
遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 455HDAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8長さ(m)6幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
遮音パネル12.5 DAIKEN(旧:大建工業)遮音パネル12.5DAIKEN(旧:大建工業)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(2枚)
当日出荷
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5長さ(mm)1820幅(mm)910加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm施工面積(m2)3.31(2枚合計)
粘着遮音シート 100N DAIKEN(旧:大建工業)粘着遮音シート 100NDAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2巻)
当日出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8長さ(m)10幅(mm)100質量(kg)3.2材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
吸音ウール 455H DAIKEN(旧:大建工業)吸音ウール 455HDAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(6枚)
当日出荷
防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50長さ(mm)1215幅(mm)415寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
ダイケンボード木質調質天井材 しずかW DAIKEN(旧:大建工業)ダイケンボード木質調質天井材 しずかWDAIKEN(旧:大建工業)(21件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(18枚)
当日出荷から8日以内出荷
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05111008
戸当り RⅢ DAIKEN(旧:大建工業)戸当り RⅢDAIKEN(旧:大建工業)
4,490税込4,939
1セット
当日出荷から8日以内出荷
長さ(mm)2030
吸ホル養生ボード DAIKEN(旧:大建工業)吸ホル養生ボードDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1ケース(5枚)
当日出荷
空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
厚さ(mm)6寸法(mm)910×1820基材インシュレーションボードエコマーク認定認定表面通気性撥水剤塗装裏面ホルムアルデヒド吸着処理グリーン購入法適合エコマーク認定番号5111013
造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅DAIKEN(旧:大建工業)
3,298税込3,628特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54幅(mm)19厚さ(mm)19
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
DKワックスネオ DAIKEN(旧:大建工業)DKワックスネオDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
優れた耐水性、高密着性能を実現、抗菌タイプの水性ワックス。 WPCの床からファインコート、スーパーファインコート製品まで幅広く対応。 水がかかっても白化することはほとんどありません。 非常に塗りやすく、木目を生かした美しい光沢に仕上がります。 環境・健康に配慮した低VOC仕様です。
成分合成樹脂、水種類水性(樹脂系)内容量(L)2標準使用量10mL(1m2当り)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品塗布面積(m2/本)約200
コンセントスペーサー DAIKEN(旧:大建工業)コンセントスペーサーDAIKEN(旧:大建工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
基材ABS樹脂
フォレスティアJM(天然木床材) DAIKEN(旧:大建工業)フォレスティアJM(天然木床材)DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(6枚)
当日出荷から5日以内出荷
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12シリーズフォレスティア長さ(mm)1818幅(mm)303基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
手摺部材 屋内用床付け手摺(35型用) 床付け手摺用支柱 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 屋内用床付け手摺(35型用) 床付け手摺用支柱 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
12,980税込14,278特価
1箱(1個)
当日出荷から5日以内出荷
掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。
用途手摺部材~35型手摺~屋内用床付け手摺(35型用)Tシルバー色番ZT取扱説明書(1.84MB)部位名称床付け手摺用支柱
防音パネル18シナN DAIKEN(旧:大建工業)防音パネル18シナNDAIKEN(旧:大建工業)
29,980税込32,978
1箱(2枚)
当日出荷
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔シナ合板、インシュレーションボード表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
遮音隙間充填材 DAIKEN(旧:大建工業)遮音隙間充填材DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
継ぎ目や入り隅取り合い部、開口部などの隙間をなくす専用部材。 比重を重くしてあるため、遮音効果にも優れています。 コンセントボックスのまわりや、防音ドアと柱の取り合い部などの比較的大きな隙間にご使用ください。
厚さ(mm)20長さ(mm)100幅(mm)50寸法(mm)50×100主成分炭酸カルシウム、その他充填材使用の目安2口コンセントボックス:1個、防音ドア:3~6個、サッシ廻り:3~10個ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 DAIKEN(旧:大建工業)リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用DAIKEN(旧:大建工業)
16,980税込18,678特価
1箱(1個)
当日出荷
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア種別部位:扉長さ(mm)1992幅(mm)698厚さ(mm)36.1関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB) カタログ抜粋(1.02MB)デザイン扉:0取扱説明書(2.07MB)
オフトーンマグネットパネル DAIKEN(旧:大建工業)オフトーンマグネットパネルDAIKEN(旧:大建工業)
46,980税込51,678
1箱(2枚)
当日出荷
音が響いて会話がしづらい空間に設置すると、響きを抑えます。スチールパーティション等スチール面に対して誰でも簡単に取り付け出来ます。スチール面ではない壁面には同梱の接着剤付きスチール製シートを壁に付ける事で取り付け可能です。簡単に取り外しでき、自由にレイアウト可能です。色の組合せ自由です。
用途応接室・会議室に。商談スペースに。スチール間仕切りある個室に。反響音が著しい部屋に。テレビ会議室などで音が反響する部屋に。セット内容粘着剤付きスチール製シート12枚付属材質ポリエステル不織布、スパンボンド不織布、マグネット全長(mm)450高さ(mm)33品名オフィス向け吸音パネル本体寸法(mm)奥行33本体寸法(mm)高さ450本体寸法(mm)幅450外幅(mm)(内径)450
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
5,998税込6,598
1箱(2本)
5日以内出荷から9日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート
MDF カスタムウッド DAIKEN(旧:大建工業)MDF カスタムウッドDAIKEN(旧:大建工業)
2,198税込2,418
1組(2枚)
3日以内出荷
針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。 厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。 長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。 工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。
グリーン購入法適合
クリアトーン9(パターン柄) DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン9(パターン柄)DAIKEN(旧:大建工業)
4,798税込5,278
1ケース(18枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
音を聞きとりやすくする天井材。不快な生活音や室内の音の響きを和らげます。
材質ロックウール吸音板厚さ(mm)9寸法(mm)303×606エコマーク認定認定加工四辺本実加工、面取り加工表面ピン穴加工、エンボス模様、アクリル系エマルション塗料認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817エコマーク認定番号08 123 013
遮音シート DAIKEN(旧:大建工業)遮音シートDAIKEN(旧:大建工業)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
音の漏れを防止する下地材!
長さ(mm)1000幅(mm)940アズワン品番64-5075-30
床見切り12T 段差タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業)床見切り12T 段差タイプ シート仕様DAIKEN(旧:大建工業)
8,198税込9,018
1箱(1本)
4日以内出荷から5日以内出荷
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途床見切り、後付けタイプ長さ(mm)1950寸法(mm)15×31.5×1950基材ABS樹脂表面オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
床見切り12T 継手タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業)床見切り12T 継手タイプ シート仕様DAIKEN(旧:大建工業)
6,498税込7,148
1箱(1本)
4日以内出荷から6日以内出荷
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途床見切り、後付けタイプ表面オレフィンシート基材ABS樹脂ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)DAIKEN(旧:大建工業)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シートDAIKEN(旧:大建工業)
18,980税込20,878
1箱(1本)
4日以内出荷から8日以内出荷
フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途L型框対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用厚さ(mm)12.5基材MDF+合板表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
スピーデル工法用テープ DAIKEN(旧:大建工業)スピーデル工法用テープDAIKEN(旧:大建工業)
2,198税込2,418
1巻ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン系発泡体幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10使用の目安約2枚分/巻
さらりあ~とシンプルパレット DAIKEN(旧:大建工業)さらりあ~とシンプルパレットDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(8枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズさらりあ~と長さ(mm)606幅(mm)303表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
ダイロートン トラバーチン 縁形状B DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン トラバーチン 縁形状BDAIKEN(旧:大建工業)
3,698税込4,068
1箱(18枚)
5日以内出荷
幅広く使える人気の天井材。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~トラバーチン長さ(mm)606幅(mm)303
手摺部材 システム手摺35型 着脱エンドブラケット 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 着脱エンドブラケット 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
1,598税込1,758
1箱(1個)
6日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)75厚さ(mm)40Tシルバー製品幅(mm)55色番ZT取扱説明書(4.11MB)部位名称ブラケット
手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(2個)
6日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)113.5厚さ(mm)45Tシルバー製品幅(mm)78.5色番ZT取扱説明書(4.11MB)部位名称ブラケット
玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シートDAIKEN(旧:大建工業)
20,980税込23,078
1箱(1本)
4日以内出荷から5日以内出荷
フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用
用途L型框厚さ(mm)12.5基材MDF+合板表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
不燃壁材 グラビオエッジ 樹脂部材 DAIKEN(旧:大建工業)不燃壁材 グラビオエッジ 樹脂部材DAIKEN(旧:大建工業)
1,998税込2,198
1箱(4個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
吸音ウール 303 DAIKEN(旧:大建工業)吸音ウール 303DAIKEN(旧:大建工業)
3,998税込4,398
1箱(6枚)
4日以内出荷
防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
長さ(mm)1215厚さ(mm)50幅(mm)265寸法(mm)265×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品ホワイト
段差見切り12T アルミ仕様 DAIKEN(旧:大建工業)段差見切り12T アルミ仕様DAIKEN(旧:大建工業)
5,998税込6,598
1箱(2本)
5日以内出荷から7日以内出荷
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途段差見切り付属品位置決め用両面テープ長さ(mm)1950厚さ(mm)1.5寸法(mm)13.3×25×1950基材アルミ表面アルマイト処理適合ビスΦ3.5タッピングビス(同梱)
造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
3,798税込4,178
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900幅(mm)30厚さ(mm)7
造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
3,698税込4,068
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
手摺部材 システム手摺35型 エンドブラケット 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 エンドブラケット 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
1,598税込1,758
1箱(1個)
6日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)74.5厚さ(mm)41Tシルバー製品幅(mm)62.5色番ZT取扱説明書(4.11MB)部位名称ブラケット
...