6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
寸法(mm)606×909 基材特殊非加硫ゴム 加工(縁加工)四辺切り放し
1組(3枚)ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12 シリーズフォレスティア 長さ(mm)1818 幅(mm)303 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用) 加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
1箱(6枚)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です
長さ(mm)905 幅(mm)147 厚さ(mm)12.3 寸法(mm)147×905 基材樹脂含浸シート張り裏溝加工合板(9.3mm)+両面フラットウレタン系樹脂発泡体(3mm) 加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、4周面取り 対応床暖房、ホットカーペット、ワックス不要 仕上艶消し 表面特殊オレフィンシート 工法直貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
1ケース(24枚)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木造住宅のフローリングの下に敷き込むだけで防音性能を確保します。 高い防音性能がありますから、2世帯住宅の2階床下地材としても適しています。
厚さ(mm)18 長さ(mm)909 幅(mm)606 適合西日本用 材質特殊非加硫ゴム 寸法(mm)606×909 質量(kg)14.8 面密度(kg/m2)27 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/37
1箱(2枚)
14,980 税込16,478
10日以内出荷