「室内 格子」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
光と風を取り入れながら、外部からの視線をカットします。金属木製格子のいずれにも取り付けできます。両面テープと固定ベルトの併用ですから、従来品と比べしっかりと固定できるようになりました。従来のパネル2枚分が一体成形されていますので、位置決めがしやすく取り付けの手間は一層短縮されました。特殊強化塩化ビニール製ですので、衝撃に強く耐久性も優れています。
用途暮らしのプライバシーを守ります
材質(パネル)硬質塩化ビニール、(固定ベルト)66ナイロン
関連キーワード