Pro-Autoのロゴ

Pro-Auto

スエカゲツール株式会社は創業60年以上の歴史ある作業工具メーカーです。その中でも最上級に位置するPro-Autoブランドの工具は主に自動車整備・バイク整備・日用品の修理にいたるまで厳選したラインナップでメカニックの様々なニーズに応えます。また他社には無い独自の機構も採用した商品も多数取り揃えています。

会社情報
会社名スエカゲツール株式会社
設立1975/02/27
所在地〒673-0403 兵庫県三木市末広1丁目15-26
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クローフットレンチ Pro-Auto

    クローフットレンチ

    Pro-Auto(40件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
  • ミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    ミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(31点組)
    当日出荷
    ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
    用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)300奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
  • ギアレンチ30mm Pro-Auto

    ギアレンチ30mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    サイズ30mmラチェット機構あり全長(mm)403トラスコ品番774-2495質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0
  • 4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット Pro-Auto

    4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
    サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドトラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm質量(g)700
  • ミニリバースギア&スプラインソケットセット Pro-Auto

    ミニリバースギア&スプラインソケットセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
    用途狭い場所での作業に。トラスコ品番381-3517セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32ソケット内容(mm)【スプラインソケット】5.5、6、7、8、10、12
  • O2センサーソケット Pro-Auto

    O2センサーソケット

    Pro-Auto(32件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • 配線インストーラー Pro-Auto

    配線インストーラー

    Pro-Auto
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
  • ギアレンチ13mm Pro-Auto

    ギアレンチ13mm

    Pro-Auto
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    二面幅(mm)13ラチェット機構あり全長(mm)175質量(g)82
  • 6角軸スパイラルタップ Pro-Auto

    6角軸スパイラルタップ

    Pro-Auto
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
    用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼被削材鉄・アルミ・真鍮六角軸対辺(mm)6.35
  • フレアナットフレックスギアレンチ Pro-Auto

    フレアナットフレックスギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂表面処理クロムメッキ
  • ヘックスビットカプラー Pro-Auto

    ヘックスビットカプラー

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    489税込538特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コンビネーションレンチ8mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ8mm

    Pro-Auto
    519税込571
    1丁ほか
    当日出荷
    二面幅(mm)8材質クロームバナジューム鋼
  • コンビネーションレンチ13mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ13mm

    Pro-Auto
    689税込758
    1丁ほか
    当日出荷
    二面幅(mm)13材質クロームバナジューム鋼
  • リバースギアレンチ Pro-Auto

    リバースギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
    ラチェット機構あり
  • 自動車ホイールナット専用トルクレンチ Pro-Auto

    自動車ホイールナット専用トルクレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
    用途ホイール・ナット専用締付トルク(N・m)103差込角(mm)12.7全長(mm)590質量(kg)2.1ケース寸法(mm)655×70×60
  • 自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto

    自動車ドレン用トルクレンチ

    Pro-Auto(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    測定範囲(N・m)10~60差込角(mm)9.5全長(mm)285質量(kg)0.9最小目盛(N・m)0.5
  • ホイールナット専用インパクトソケット22mm Pro-Auto

    ホイールナット専用インパクトソケット22mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7二面幅(mm)22トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5
  • フレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    フレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
    首振りありラチェット機構あり
  • エクストラクターソケット Pro-Auto

    エクストラクターソケット

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。
    用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0169
  • ギアレンチ24mm Pro-Auto

    ギアレンチ24mm

    Pro-Auto
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    二面幅(mm)24ラチェット機構あり全長(mm)323トラスコ品番774-2479質量(g)478
  • スタンダードソケット13mm Pro-Auto

    スタンダードソケット13mm

    Pro-Auto
    309税込340
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)13材質クロームバナジューム鋼
  • ドライバビットポジNO2 Pro-Auto

    ドライバビットポジNO2

    Pro-Auto(4件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    全長(mm)30トラスコ品番853-5394質量(g)7先端サイズPZ No.2両頭機能片頭
  • 超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto

    超ロングフレックスギアレンチ

    Pro-Auto(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
    用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
  • スタンダードソケット7mm Pro-Auto

    スタンダードソケット7mm

    Pro-Auto
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二面幅(mm)7材質クロームバナジューム鋼
  • スタンダードソケット10mm Pro-Auto

    スタンダードソケット10mm

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二面幅(mm)10材質クロームバナジューム鋼
  • コンビネーションレンチ10mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ10mm

    Pro-Auto
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    二面幅(mm)10材質クロームバナジューム鋼
  • ミニリバースギアラチェット Pro-Auto

    ミニリバースギアラチェット

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
    仕様(ギア数)52トラスコ品番396-1800取付高(mm)16.5種類ラチェットドライバー頭部幅(mm)14.3商品構成単品
  • 差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド

    Pro-Auto
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)9×12(差込部)適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
  • コンビネーションレンチ17mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ17mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1丁
    当日出荷
    二面幅(mm)17材質クロームバナジューム鋼
  • ドライバビットスプライン Pro-Auto

    ドライバビットスプライン

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)10
  • ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    ダブルフレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット Pro-Auto

    3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(9個組)
    当日出荷
    いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
    差込角(mm)9.5セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
  • 首振りインパクトエクステンションソケット Pro-Auto

    首振りインパクトエクステンションソケット

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
    用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
  • 薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組 Pro-Auto

    薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組

    Pro-Auto
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。
    最大締付トルク(N・m)150全長(mm)230厚さ(mm)5セット内容フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチサイズ17×19質量(g)340
  • フレックスロックギアレンチ19mm Pro-Auto

    フレックスロックギアレンチ19mm

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
    対辺寸法(mm)19全長(mm)215トラスコ品番320-7200厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)質量(g)236
  • 11PC.スプラインビットセット Pro-Auto

    11PC.スプラインビットセット

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    スプラインビットのショート&ロングセットです。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業にトラスコ品番774-7918質量(kg)0.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×30
  • 配線インストーラーセット Pro-Auto

    配線インストーラーセット

    Pro-Auto
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    配線インストーラー2本組セット。バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
    セット内容WIS-730・WIS-1500質量(g)33
  • 大型農機爪交換レンチ Pro-Auto

    大型農機爪交換レンチ

    Pro-Auto
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構採用:左右回転は、ノブを指先ワンタッチで切り替えできますので、すばやく締め戻し作業ができます。機能性・安全性が高く、あらゆる機種に対応。
    厚さ(mm)ヘッド部:25全長(mm)605サイズ22mm(赤色)24mmダブルサイズ質量(g)1000ヘッド径(Φmm)42
  • ギアレンチ17mm Pro-Auto

    ギアレンチ17mm

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    二面幅(mm)17ラチェット機構あり全長(mm)225トラスコ品番853-3480質量(g)186