715件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8スペシャルビットソケットセット Pro-Auto

    3/8スペシャルビットソケットセット

    Pro-Auto
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    9個組スペシャル ビットソケットハンガー9.5(3/8)セット。穴付き(いじり止め穴付き)
    用途穴付きへクスローブ形状ボルト等の弛緩セット内容T10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)400差込角(sq.)9.5
  • ダイヤモンドチップヘックスビットソケットセット Pro-Auto

    ダイヤモンドチップヘックスビットソケットセット

    Pro-Auto
    5,698税込6,268
    1セット
    4日以内出荷
    ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)セット。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
    用途あらゆる整備作業にセット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm質量(g)500差込角(sq.)9.5
  • ダイヤモンドチップスペシャルビットソケット Pro-Auto

    ダイヤモンドチップスペシャルビットソケット

    Pro-Auto
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)セット。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
    用途あらゆる整備作業にセット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55質量(g)500差込角(mm)9.5
  • 12.7ディープソケット 12角 Pro-Auto

    12.7ディープソケット 12角

    Pro-Auto
    879税込967
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ディープソケット12.7(1/2)。奥深いボルト、ナットの脱着が可能。ボルトが長い場合の作業にも便利です。
    用途あらゆる整備作業に全長(mm)82差込角(sq.)12.7
  • ウェーブソケット 3/8 Pro-Auto

    ウェーブソケット 3/8

    Pro-Auto
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    ウエーブソケット12.7(1/2)。面接触タイプ:ボルトナットの角を傷つけないよう、接触面がすべて曲面になっています。
    用途ボルト・ナット等の弛緩寸法(mm)【Dd】22全長(mm)36質量(g)47穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)3/8寸法Ds(mm)14.5
  • スプラインソケット Pro-Auto

    スプラインソケット

    Pro-Auto
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
    一つのサイズで6角、4角、トルクス、スプライン、角が丸くなった六角など色々なネジに対応することができます。
    材質クロームバナジウム鋼差込角(sq.)9.5サイズ(mm)24
  • リバースギアレンチ用ゴースルーソケット Pro-Auto

    リバースギアレンチ用ゴースルーソケット

    Pro-Auto
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    送り角度5度・ギア数72山のギアレンチオフセット角16度で左右切替レバー付。リバースギアレンチシリーズのメガネ部に装着
    材質クロームバナジウム鋼
  • リバースギアレンチ用ゴースルーソケット Pro-Auto

    リバースギアレンチ用ゴースルーソケット

    Pro-Auto
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    貫通式で、突き出たボルトにも使用できます。リバースギアレンチシリーズのメガネ部に装着
    材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)8
  • 3/8&1/4DR 83PCツールキット Pro-Auto

    3/8&1/4DR 83PCツールキット

    Pro-Auto
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷
    様々なメンテナンスフィールドに対応できます。使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックスな内容です。差込角9.5mmと6.35mmのコンビネーションセット。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。
    セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"スパークプラグソケット(薄口)14・16mm、3/8"フリーアングルユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット3・4・5・6・8mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き)T20・25・27・30・40mm、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー75・150・250mm、メガネレンチ8X10、1/4"スタビーラチェット&ソケットセット、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー200mm、強力型ラジオペンチ150mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ボールペンハンマー12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:+No1X75・+No2X100・+No3X150・-5x75・-6x100・-8x150mm、スタビードライバー+No2・-6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット(エクストラクター機能付き):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型Φ150×41mm、ベアリング式3段引出しツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275質量(kg)19.4
  • 3/8 インパクトショートソケットセット11個組 Pro-Auto

    3/8 インパクトショートソケットセット11個組

    Pro-Auto
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    11個組インパクトショートソケット9.5(3/8)セット
    セット内容8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・ハンガー質量(kg)0.5差込角(sq.)9.5
  • 1/2 インパクトショートソケットセット12個組 Pro-Auto

    1/2 インパクトショートソケットセット12個組

    Pro-Auto
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    12個組インパクトショートソケット12.7(1/2)セット
    セット内容10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm・ハンガー質量(kg)0.9差込角(sq.)12.7
  • 9.5 ダイヤモンドスペシャルビットソケット Pro-Auto

    9.5 ダイヤモンドスペシャルビットソケット

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
    用途あらゆる整備作業に全長(mm)47差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)21
  • 1/4スタビーラチェット Pro-Auto

    1/4スタビーラチェット

    Pro-Auto
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    スタビーラチェット ギア数72山6.35(1/4)。プッシュボタンを押すことによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズです。
    用途各種ボルト・ナットの締結作業材質クロームバナジウム鋼幅(mm)24全長(mm)85質量(g)100タイププッシュ・72山 85mm差込角(sq.)6.35
  • 1/4フレックススタビーラチェット Pro-Auto

    1/4フレックススタビーラチェット

    Pro-Auto
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷
    ギア数72山の首振り型コンパクトラチェット。プッシュボタンを押すによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。フレックス機構採用により、作業角度にとらわれることなく使用できます。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズ。
    用途各種ボルト・ナットの締結作業幅(mm)25全長(mm)112質量(g)145タイプフレックス・72山差込角(sq.)6.35
  • 3/8SQQスーパーテンフレックスラチェット Pro-Auto

    3/8SQQスーパーテンフレックスラチェット

    Pro-Auto
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    スーパーテンフレックスラチェット9.5(3/8)。歯数72山のギア採用。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!。ラチェット頭部が首振機構になっています。複雑で狭い場所での作業に便利です。本締めOK!
    全長(mm)215質量(g)270タイプフレックス寸法D1(mm)27.3寸法D2(mm)27差込角(sq.)9.5
  • スライディングTバー&スピードハンドル Pro-Auto

    スライディングTバー&スピードハンドル

    Pro-Auto
    2,698税込2,968
    1セットほか
    5日以内出荷
    トルクが必要な作業やスピーディーな作業に威力を発揮します。これ1丁で2通りの使い方ができます。
  • 9.5フィンガーチップラチェット Pro-Auto

    9.5フィンガーチップラチェット

    Pro-Auto
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
    用途狭い場所の作業に最適質量(g)62タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)32.5差込角(sq.)9.5
  • ドリルビットシャープナー Pro-Auto

    ドリルビットシャープナー

    Pro-Auto
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    切れなくなったドリル刃をその場で簡単に研磨!作業現場や出張作業にも非常に便利です。素人では非常に難しいドリルビットの研磨が、本体を電気ドリルに装着し、ビットをサイズ表示の穴に差し込み、軽く押しながらねじる作業だけで簡単に研磨できます。
    材質(本体)プラスチック樹脂、等適合ドリル径(mm)3~10
  • DS3935用交換砥石 Pro-Auto

    DS3935用交換砥石

    Pro-Auto
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ドリルビットシャープナー(DS3935)用交換砥石
  • おいらはオイラー Pro-Auto

    おいらはオイラー

    Pro-Auto
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    携帯型コンプレッサー用オイラーユニット・常圧用。コンプレッサーにワンタッチで取付け可能!。エアー機器のオイル切れを未然に防ぎます。コンパクト設計。空圧機器を長持ちさせる。自在型カプラー(2口)付
    危険物の類別非危険物使用オイル量(cc)5.5
  • ダイヤモンドチップドライバー Pro-Auto

    ダイヤモンドチップドライバー

    Pro-Auto
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で長寿命!。使い込むほどネジに食い付きトルク力がアップ。グリップハンドルはアセテート樹脂を採用し、耐油性抜群。コットン繊維配合で衝撃を吸収し、耐久性も優れています。軸部にスパナが掛けられる六角ナット仕様のため、増し締め作業に最適です。
  • イージーワイヤーストリッパー Pro-Auto

    イージーワイヤーストリッパー

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    便利で簡単にストリップ作業ができます。ケーブルを差し込んでグリップを握るだけで、芯線を傷付けることなく被覆をはぎ取ることができます。ケーブル中間部分の被覆のはぎ取りも可能です。
    用途ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。銅線、アルミ複合線の切断作業に使用します。絶縁端子の圧着作業の使用します。トラスコ品番439-1977材質本体:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)210黄色グリップ適合電線(mm2)0.2~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスビットソケット Pro-Auto

    ヘックスビットソケット

    Pro-Auto
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
    用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35外径(Φmm)ソケット:12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットハンガーセット Pro-Auto

    ソケットハンガーセット

    Pro-Auto
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷
    ヘックスローブねじ用Eソケットです。
    用途ヘックスローブねじの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番821-9209セット内容【11点】ソケットセット内容(E):5・6・7・8・10・11・12・14・16・18・20、ソケットハンガー材質クロームバナジューム鋼差込角(mm)9.5
  • 19.0mm ソケット Pro-Auto

    19.0mm ソケット

    Pro-Auto
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    用途あらゆる整備作業に差込角(sq.)19
  • 1/2 インパクトショートソケット Pro-Auto

    1/2 インパクトショートソケット

    Pro-Auto
    819税込901
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    インパクト用ショートソケット
    全長(mm)28差込角(sq.)12.7
  • 12.7mm ディープインパクトソケット Pro-Auto

    12.7mm ディープインパクトソケット

    Pro-Auto
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インパクト用ディープソケット
    用途あらゆる整備作業に全長(mm)78差込角(sq.)12.7
  • 1インチ 大型車用トルクレンチ Pro-Auto

    1インチ 大型車用トルクレンチ

    Pro-Auto
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
    付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)25.4ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)200~1000負荷方向左右
  • 3/8DR 10PC ノンスリップソケットセット Pro-Auto

    3/8DR 10PC ノンスリップソケットセット

    Pro-Auto
    5,698税込6,268
    1セット
    3日以内出荷
    角が丸くすり減った、固く錆び付いたボルトやナットにガッチリと噛み込んで簡単に緩めること(締めること)ができる特殊ソケットです。約85%角が丸くなったボルトやナットに対応。
    セット内容ノンスリップソケット(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm)、ソケットハンガー質量(g)660仕上ブラックフィニッシュ仕上差込角(sq.)9.5
  • ショートフレックスギアレンチ Pro-Auto

    ショートフレックスギアレンチ

    Pro-Auto
    1,998税込2,198
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するショートフレックス仕様です。送り角5度、ギア数72山のギアは作業性抜群です。
  • ボールジョイントキーレンチ Pro-Auto

    ボールジョイントキーレンチ

    Pro-Auto
    259税込285
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。
    機能エクストラクター
  • ソケットレンチセット Pro-Auto

    ソケットレンチセット

    Pro-Auto
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。 整理保管、持ち運びにも便利です。 新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。 スピンディスクで早回し可能です。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。
    材質クロムバナジウム鋼
  • ツールキット(差込角12.7mm) Pro-Auto

    ツールキット(差込角12.7mm)

    Pro-Auto
    42,980税込47,278
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    トルクフルな作業が要求される中・大型車、また足回りなどの作業に最適です。 差込角12.7ミリのベーシックセットです。 ツールボックスの2段引出しはベアリング式です。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 トルクフルな作業が必要な中、大型車、また足回りの整備に。セット内容プラグソケットセット内容(mm):16・21、エクステンションバー(mm):125、ラチェットハンドル(mm):250、強力型フレックスハンドル(mm):450、フリーアングルユニバーサルジョイント、メガネレンチ(mm):8×10・12×14・14×17・19×21・22×24、コンビネーションレンチ(mm):10・12・13・14・17、プライヤー、モンキーレンチ、強力ニッパー、ラジオペンチ、スクリュードライバー:[[(-)]]5×75・[[(-)]]6×100、[[(+)]]No.1×75・No.2×100・No.3×150、ソケットハンガー、マグネットソケットインサート材質/仕上ボックス:スチール質量(kg)15.7差込角(mm)12.7セット数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×220
  • フレックスエキストラクターギアレンチ Pro-Auto

    フレックスエキストラクターギアレンチ

    Pro-Auto
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メガネ部、スパナ部ともエキストラクター機構付きです。メガネ部はギア数72山(送り角7度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
    送り角度(°)5ギア数72山
  • ポケットギアレンチ Pro-Auto

    ポケットギアレンチ

    Pro-Auto
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
    用途ボルトの緩み締め作業に。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)143質量(g)234呼び寸法8×10・12×14送り角度(°)5厚さt1(mm)15.8厚さt2(mm)17.8ギア数72山
  • 6.35sqスタビータイェット&ソケットセット Pro-Auto

    6.35sqスタビータイェット&ソケットセット

    Pro-Auto
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ラチェットは、スマートヘッド&スタビーで、狭い場所でも使い勝手に優れています。
    質量(g)325差込角(mm)6.35寸法・サイズ(mm)132×80×40
  • リバースギアレンチ Pro-Auto

    リバースギアレンチ

    Pro-Auto
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山、送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理サテンクロム
  • ヘックスソケット Pro-Auto

    ヘックスソケット

    Pro-Auto
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
    用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35ソケット径(Φmm)12.5
  • ドルフィンレンチ Pro-Auto

    ドルフィンレンチ

    Pro-Auto
    799税込879
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • フレックスナットドライバーセット Pro-Auto

    フレックスナットドライバーセット

    Pro-Auto
    14,980税込16,478
    1セット(4本組)
    当日出荷
    フリーアングル首振り機能付き 奥深い狭い場所での作業性に優れています。 ラチェットハンドル6.35mm差込角を使用して早回し、増し締め作業ができます。 スパナレンチ12mmを使用して増し締め作業ができます。
    セット内容4本組フレックスナットドライバー/8・10・12・14mm、ビニールポーチ質量(g)1400商品構成セット品アズワン品番64-8525-36