カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Pro-Auto
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: Pro-Autoのすべての商品

絶縁ニッパー 180mm
Pro-Auto¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。全長(mm)190質量(g)290
絶縁ドライバー
Pro-Auto¥699~税込¥769~1本4日以内出荷から5日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
両口ラチェットシノ付き先曲り
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)466使用範囲(mm)17・21
両口ラチェットシノ付
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681本5日以内出荷ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)469使用範囲(mm)17・21
3IN1 電動ソケット17/19/21
Pro-Auto¥3,398税込¥3,7381個当日出荷建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。全長(mm)93外径D(Φmm)31.5サイズ(mm)17・19・21
ダブルスペシャルビット
Pro-Auto¥639税込¥7031個5日以内出荷六角トルクス・五角トルクスのロングタイプダブルビット。ピストルギアドライバーに装着して使用用途両頭で、穴付5ptTSビット、穴付6ptへクスローブ形状ボルト等の弛緩材質クロームバナジウム鋼全長(mm)300
9.5ヘキサゴンソケット +No2
Pro-Auto¥569税込¥6261個4日以内出荷ヘキサゴンソケット9.5(3/8)用途あらゆる整備作業に全長(mm)52質量(g)30寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)25サイズ(mm)(+)No2
9.5ヘキサゴンソケット +No1
Pro-Auto¥569税込¥6261個5日以内出荷ヘキサゴンソケット9.5(3/8)用途あらゆる整備作業に全長(mm)52質量(g)30寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)25サイズ(mm)(+)No1
3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセット
Pro-Auto¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ質量(g)640
フレアラチェットトルクレンチ
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。設定トルクに達するとカチッと音がして、手に軽いショックが伝わります。用途エアコン取付作業等全長(mm)255質量(g)409寸法D(mm)33.5寸法T(mm)10.2二面幅(mm)17締付トルク(N・m)18
3/8DR13PC充電スプラインディープソケット
Pro-Auto¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。付属の電動アダプターに装着。スプラインソケットが電ドル用ソケットに早変わり。ソケット脱落を防ぐロック式を採用。簡単ワンタッチでソケットを素早く交換可能。携帯便利なビットホルダー、カラビナ付き。用途建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適セット内容3/8"スプラインディープソケット:8・10・12・13・14・17・19・21mm、3/8"電気アダプター(ロック式):1/4"、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm質量(kg)1.1ケース寸法(mm)250×175×60
クイックチェンジエアブローガン
Pro-Auto¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ベントタイプノズル100mm仕様のスタンダードタイプのエアブローガンです。全長(mm)255質量(g)115空気圧力(MPa)最大:1.6
ミニリバースラチェット(ビニール黒コーテイング)
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷クラス最高のコンパクトヘッド。ギア数52山。±ダブルビット搭載用途狭い箇所での整備作業に全長(mm)90差込角(mm)6.35
電ドル用 L型スマートソケットマックス
Pro-Auto¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷ソーラーパネル設置工事に最適!。6角軸13mm専用。ビット差し替えタイプ。ゴースルーソケットで10mmにも対応。コーナーでのナットの締緩め作業、幅・高さなど制限がある場所での作業に最適です。全長(mm)127質量(g)250角度(°)(ソケット部)105最大負荷荷重(N・m)約54
ダブルアダプターソケットセット
Pro-Auto¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷2WAYダブルアダプターとエクステンションバーの機能が1つのソケットに!(3in1)。用途差込角のサイズ変換にセット内容1/4×3/8アダプター・3/8×1/2アダプター全長(mm)1/4×3/8…65、3/8×1/2…80質量(g)250
充電バイメタルカッター電工ケースセット
Pro-Auto¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷充電バイメタルカッタープラケース入りセット。標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。貫通作業に最適です。用途穴あけ作業セット内容JBCTL-21×2本,JBCTL-27×2本,JBCTL-33×1本
充電バイメタルカッター
Pro-Auto¥2,598~税込¥2,858~1本5日以内出荷標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。貫通作業に最適です。用途穴あけ作業仕様薄型ツバ取り仕様、六角軸
スタビーダブルフレックスギアレンチ
Pro-Auto¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
3本組フレックスエクストラクターギアレンチセット
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14質量(g)450
3本組エクストラクターコンビレンチセット
Pro-Auto¥4,498税込¥4,9481セット5日以内出荷角が丸く磨り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで、簡単に緩めることができる特殊形状のコンビネーションレンチです。右ネジ(左回しで緩め)・左ネジ(右回しで緩め)の両方に使用することができます。セット内容10・12・14mm
5本組スタビーダブルフレックスギアレンチセット
Pro-Auto¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。セット内容8・10・12・13・14mm・キャンバス地ポーチ質量(g)550
スピードコンビネーションレンチ
Pro-Auto¥599~税込¥659~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。スパナ部:早回し機能付きなので、狭い場所でも使いやすい。4点でナットに接触するのでしっかり回すことができます。メガネ部:角がないところで、レンチを持ち上げることなく回すことができます。
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング9.5(3/8)セット。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。用途あらゆる整備作業にセット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm質量(g)600差込角(sq.)9.5
3/8スペシャルビットソケットセット
Pro-Auto¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷9個組スペシャル ビットソケットハンガー9.5(3/8)セット。穴付き(いじり止め穴付き)用途穴付きへクスローブ形状ボルト等の弛緩セット内容T10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)400差込角(sq.)9.5
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットセット
Pro-Auto¥5,698税込¥6,2681セット4日以内出荷ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)セット。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。用途あらゆる整備作業にセット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm質量(g)500差込角(sq.)9.5
ダイヤモンドチップスペシャルビットソケット
Pro-Auto¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)セット。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。用途あらゆる整備作業にセット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55質量(g)500差込角(mm)9.5
12.7ディープソケット 12角
Pro-Auto¥879~税込¥967~1個4日以内出荷から5日以内出荷ディープソケット12.7(1/2)。奥深いボルト、ナットの脱着が可能。ボルトが長い場合の作業にも便利です。用途あらゆる整備作業に全長(mm)82差込角(sq.)12.7
ウェーブソケット 3/8
Pro-Auto¥499税込¥5491個4日以内出荷ウエーブソケット12.7(1/2)。面接触タイプ:ボルトナットの角を傷つけないよう、接触面がすべて曲面になっています。用途ボルト・ナット等の弛緩寸法(mm)【Dd】22全長(mm)36質量(g)47穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)3/8寸法Ds(mm)14.5
スプラインソケット
Pro-Auto¥449~税込¥494~1個4日以内出荷から5日以内出荷SS3813Hスプラインソケットハンガーセットの単品です。一つのサイズで6角、4角、トルクス、スプライン、角が丸くなった六角など色々なネジに対応することができます。材質クロームバナジウム鋼差込角(sq.)9.5
スプラインソケット
Pro-Auto¥609税込¥6701個4日以内出荷一つのサイズで6角、4角、トルクス、スプライン、角が丸くなった六角など色々なネジに対応することができます。材質クロームバナジウム鋼差込角(sq.)9.5サイズ(mm)24
リバースギアレンチ用ゴースルーソケット
Pro-Auto¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷送り角度5度・ギア数72山のギアレンチオフセット角16度で左右切替レバー付。リバースギアレンチシリーズのメガネ部に装着材質クロームバナジウム鋼
リバースギアレンチ用ゴースルーソケット
Pro-Auto¥699税込¥7691個5日以内出荷貫通式で、突き出たボルトにも使用できます。リバースギアレンチシリーズのメガネ部に装着材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)8
3/8&1/4DR 83PCツールキット
Pro-Auto¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷様々なメンテナンスフィールドに対応できます。使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックスな内容です。差込角9.5mmと6.35mmのコンビネーションセット。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"スパークプラグソケット(薄口)14・16mm、3/8"フリーアングルユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット3・4・5・6・8mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き)T20・25・27・30・40mm、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー75・150・250mm、メガネレンチ8X10、1/4"スタビーラチェット&ソケットセット、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー200mm、強力型ラジオペンチ150mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ボールペンハンマー12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:+No1X75・+No2X100・+No3X150・-5x75・-6x100・-8x150mm、スタビードライバー+No2・-6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット(エクストラクター機能付き):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型Φ150×41mm、ベアリング式3段引出しツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275質量(kg)19.4
3/8 スタビヘックスビットソケットセット7個組
Pro-Auto¥4,898税込¥5,3881セット4日以内出荷7個組スタビヘックスビットソケット9.5(3/8)セット。狭い場所でも使い勝手に優れるスタビータイプのヘックスビットソケットです。ラチェットハンドルに接続してスピーディーに六角穴付きボルトの締め緩め作業ができます。セット内容4・5・6・7・8・10・12・ハンガー質量(g)300差込角(sq.)9.5