特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
730件中 721~730件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ペンチ Pro-Auto

    絶縁ペンチ

    Pro-Auto
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)399寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)205×100×50
  • メンテナンスツールキット Pro-Auto

    メンテナンスツールキット

    Pro-Auto
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1セット(48点組)
    3日以内出荷
    様々なメンテナンスフィールドに対応できます。 廻す、つかむ、切るの3機能は万全です。 差込角9.5ミリのベーシックな定番のセット! EVA樹脂トレーは、高級感漂うグレー/ブラックカラーを採用。 弾力性があり、丈夫なEVA樹脂トレーはサイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。 2段引き出しはベアリング式。 軽くスムーズなスライド。内部にツール等を入れても指先だけで簡単に開閉できます。
    セット内容3/8inch ソケット 8、10、12、13、14、17、19、21、22mm3/8inch ディープソケット 8、10、12、14、17、19mm3/8inch ラチェットハンドル 190mm3/8inch エクステンションバー 75、150、250mm3/8inch ユニバーサルジョイント3/8inch スペシャルビットソケット T20、25、303/8inch ヘックスビットソケット 4、5、6mmメガネレンチ 8×10、10×12、11×13、14×17mmコンビネーションレンチ 10、12、13、14、17mmプライヤー 200mmモンキーレンチ 250mm強力ニッパー 150mmラジオペンチ 150mm貫通式スクリュードライバー (-)5mm×75.6mm×100貫通式スクリュードライバー (+)No.1×75、No.2×100、No.3×150マグネットソケットインサートベアリング式2段引出しツールボックス 555×240×220mm差込角(mm)9.5セット商品数48
  • ラピッドスプラインギアレンチ 6本組セット Pro-Auto

    ラピッドスプラインギアレンチ 6本組セット

    Pro-Auto
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(6本組)
    5日以内出荷
    トラスコ品番396-1893材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)1ラチェット機構あり
  • 7本組ドルフィンレンチセット Pro-Auto

    7本組ドルフィンレンチセット

    Pro-Auto
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    スパナ部は先細形状で15度の角度が付けてある為に作業性に優れています。 従来のスパナより振り幅が大きい為にスピーディーに作業ができます。 握る面が大きく、手に優しく力が入れやすいデザインです。 ボックス部は従来のレンチより深い所にあるナットに対しても使えるディープ型です。
    用途ボルトナットの締付けにトラスコ品番439-1721質量(g)1000サイズ(mm)8、10、12、13、14、17、19
  • スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ14X17MM Pro-Auto

    スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ14X17MM

    Pro-Auto
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。
    トラスコ品番356-8148形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)227質量(g)190対辺寸法(mm)14×17肉厚T1(mm)9.0肉厚T2(mm)10.3首振りありラチェット機構あり
  • ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セット Pro-Auto

    ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セット

    Pro-Auto
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(4点)
    翌々日出荷
    正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 サテンクロム仕上げです。
    トラスコ品番326-2057セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17形状ストレート(両頭首振り)質量(g)890収納ケースアルミケース首振りありラチェット機構あり
  • ダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセット Pro-Auto

    ダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセット

    Pro-Auto
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(5点)
    5日以内出荷
    ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。 12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
    トラスコ品番326-2049セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14形状ストレート(両頭首振り)質量(g)510収納ケースメタルケース首振りありラチェット機構あり
  • 18PC.リバースギアレンチセット Pro-Auto

    18PC.リバースギアレンチセット

    Pro-Auto
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    9日以内出荷
    ギア数72山送り角度5度の高能率ギアレンチのオフセット型です。 左右切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単操作できます。 本締め可能です。 ナット抜け防止用のストッパーリング付で作業性が大幅アップします。 サテンクロム仕上げです。
    トラスコ品番327-0513セット内容リバースギアレンチ8・10・12・13・14・17・19mm、ゴースルーソケット8・10・12・13・14・17・19mm、変換アダプター(ドライブ角用)6.35・9.5・12.7mm、変換アダプター(ビット用)6.35mm質量(kg)2.5収納ケース樹脂
  • フルターンロックラチェット Pro-Auto

    フルターンロックラチェット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
    トラスコ品番439-1969歯数144(72山×2)全長(mm)159質量(g)173差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D1(mm)29.6寸法D2(mm)26.4送り角度(°)2.5
  • 3/8"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット(インチ) Pro-Auto

    3/8"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット(インチ)

    Pro-Auto
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    複雑で狭い場所での作業に便利です。首振りフレックス機能
    全長(mm)53差込角(mm)9.5寸法D2(mm)20.3