カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Pro-Auto
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: Pro-Autoのすべての商品
特価

フルターンロックラチェット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長(mm)159トラスコ品番439-1969歯数144(72山×2)質量(g)173寸法D1(mm)29.6寸法D2(mm)26.4送り角度(°)2.5
マグネットソケットインサート【貫通式】
Pro-Auto¥1,798税込¥1,9781個当日出荷貫通タイプのため長く突き出ているボルトでも使用できます。トラスコ品番396-1826セット内容マグネットソケットインサート【貫通式】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
コンビネーションレンチ 4320180
Pro-Auto¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。トラスコ品番821-9071材質クロームバナジューム鋼寸法(mm)【二面幅】18全長(mm)239
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ
Pro-Auto¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)1.9締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセット
Pro-Auto¥23,980税込¥26,3781セット欠品中自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)2.2締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
3/8SQ 絶縁トルクレンチ
Pro-Auto¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車用絶縁トルクレンチ材質クロームバナジウム鋼全長(mm)266質量(g)712寸法D(mm)44寸法T(mm)63測定範囲(N・m)5~25
1/2DR.15PC 絶縁工具セット
Pro-Auto¥59,980税込¥65,9781セット3日以内出荷15個組の絶縁工具セットです。通信・電気設備工事に最適!。最新の適合規格に合格。EN60900・IEC60900(交流1000V絶縁)。ハードインジェクション加工。摩擦や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様により、ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上。摩擦や剥離に強く耐久性もアップ。用途通信電気設備工事。電気自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容1/2"ソケット:10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2"ラチェットハンドル250mm、1/2"エクステンションバー125・250mm質量(kg)3.6差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)490×280×75
絶縁ニッパー 180mm
Pro-Auto¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。全長(mm)190質量(g)290
絶縁ドライバー
Pro-Auto¥699~税込¥769~1本3日以内出荷から4日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
両口ラチェットシノ付き先曲り
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)466使用範囲(mm)17・21
両口ラチェットシノ付
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)469使用範囲(mm)17・21
3IN1 電動ソケット17/19/21
Pro-Auto¥3,398税込¥3,7381個当日出荷建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。全長(mm)93外径D(Φmm)31.5サイズ(mm)17・19・21
ダブルスペシャルビット
Pro-Auto¥639税込¥7031個4日以内出荷六角トルクス・五角トルクスのロングタイプダブルビット。ピストルギアドライバーに装着して使用用途両頭で、穴付5ptTSビット、穴付6ptへクスローブ形状ボルト等の弛緩材質クロームバナジウム鋼全長(mm)300
9.5ヘキサゴンソケット -7mm
Pro-Auto¥569税込¥6261個4日以内出荷ヘキサゴンソケット9.5(3/8)用途あらゆる整備作業に全長(mm)52質量(g)35寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)25サイズ(mm)(-)7
9.5ヘキサゴンソケット +No2
Pro-Auto¥569税込¥6261個3日以内出荷ヘキサゴンソケット9.5(3/8)用途あらゆる整備作業に全長(mm)52質量(g)30寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)25サイズ(mm)(+)No2
9.5ヘキサゴンソケット +No1
Pro-Auto¥569税込¥6261個4日以内出荷ヘキサゴンソケット9.5(3/8)用途あらゆる整備作業に全長(mm)52質量(g)30寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)25サイズ(mm)(+)No1
フレックスメガネギアレンチ3本セット
Pro-Auto¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ材質クロームバナジウム鋼質量(g)400
フレックスメガネギアレンチ4本セット
Pro-Auto¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷4本組フレックスメガネギアレンチセット(アルミケース入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!セット内容10・12・14・17mm・アルミケース材質クロームバナジウム鋼質量(g)900
3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセット
Pro-Auto¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ質量(g)640
3/8DR13PC充電スプラインディープソケット
Pro-Auto¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。付属の電動アダプターに装着。スプラインソケットが電ドル用ソケットに早変わり。ソケット脱落を防ぐロック式を採用。簡単ワンタッチでソケットを素早く交換可能。携帯便利なビットホルダー、カラビナ付き。用途建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適セット内容3/8"スプラインディープソケット:8・10・12・13・14・17・19・21mm、3/8"電気アダプター(ロック式):1/4"、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm質量(kg)1.1ケース寸法(mm)250×175×60
ミニリバースラチェット(ビニール黒コーテイング)
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷クラス最高のコンパクトヘッド。ギア数52山。±ダブルビット搭載用途狭い箇所での整備作業に全長(mm)90差込角(mm)6.35
電ドル用 L型スマートソケットマックス
Pro-Auto¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷ソーラーパネル設置工事に最適!。6角軸13mm専用。ビット差し替えタイプ。ゴースルーソケットで10mmにも対応。コーナーでのナットの締緩め作業、幅・高さなど制限がある場所での作業に最適です。全長(mm)127質量(g)250角度(°)(ソケット部)105最大負荷荷重(N・m)約54
ダブルアダプターソケットセット
Pro-Auto¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷2WAYダブルアダプターとエクステンションバーの機能が1つのソケットに!(3in1)。用途差込角のサイズ変換にセット内容1/4×3/8アダプター・3/8×1/2アダプター全長(mm)1/4×3/8…65、3/8×1/2…80質量(g)250
充電バイメタルカッター電工ケースセット
Pro-Auto¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷充電バイメタルカッタープラケース入りセット。標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。貫通作業に最適です。用途穴あけ作業セット内容JBCTL-21×2本,JBCTL-27×2本,JBCTL-33×1本
充電バイメタルカッター
Pro-Auto¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。貫通作業に最適です。用途穴あけ作業仕様薄型ツバ取り仕様、六角軸
WL-500用充電スタンド
Pro-Auto¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷WL-500用の充電スタンドです。幅(mm)83質量(g)100奥行(mm)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×58×100
7本組スピードコンビネーションレンチセット
Pro-Auto(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット3日以内出荷7本組スピードコンビネーションレンチセットです。スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。用途あらゆる整備作業にセット内容8・10・12・13・14・17・19mm・収納ホルダー質量(g)600
スタビーダブルフレックスギアレンチ
Pro-Auto¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
3本組フレックスエクストラクターギアレンチセット
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14質量(g)450
3本組エクストラクターコンビレンチセット
Pro-Auto¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷角が丸く磨り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで、簡単に緩めることができる特殊形状のコンビネーションレンチです。右ネジ(左回しで緩め)・左ネジ(右回しで緩め)の両方に使用することができます。セット内容10・12・14mm
5本組スタビーダブルフレックスギアレンチセット
Pro-Auto¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。セット内容8・10・12・13・14mm・キャンバス地ポーチ質量(g)550
スピードコンビネーションレンチ
Pro-Auto¥599~税込¥659~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。スパナ部:早回し機能付きなので、狭い場所でも使いやすい。4点でナットに接触するのでしっかり回すことができます。メガネ部:角がないところで、レンチを持ち上げることなく回すことができます。
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング9.5(3/8)セット。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。用途あらゆる整備作業にセット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm質量(g)600差込角(sq.)9.5
3/8スペシャルビットソケットセット
Pro-Auto¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷9個組スペシャル ビットソケットハンガー9.5(3/8)セット。穴付き(いじり止め穴付き)用途穴付きへクスローブ形状ボルト等の弛緩セット内容T10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)400差込角(sq.)9.5
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットセット
Pro-Auto¥5,698税込¥6,2681セット3日以内出荷ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)セット。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。用途あらゆる整備作業にセット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm質量(g)500差込角(sq.)9.5