全長(mm)250
材質クロームバナジューム鋼
首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。
全長(mm)154
差込角(mm)12.7
寸法D2(mm)25
差込角(inch)1/2
全長(mm)125
トラスコ品番774-1774
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)178
1丁
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
トルクフルな作業が要求される中・大型車、また足回りなどの作業に最適です。
差込角12.7ミリのベーシックセットです。
ツールボックスの2段引出しはベアリング式です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
トルクフルな作業が必要な中、大型車、また足回りの整備に。
セット内容プラグソケットセット内容(mm):16・21、エクステンションバー(mm):125、ラチェットハンドル(mm):250、強力型フレックスハンドル(mm):450、フリーアングルユニバーサルジョイント、メガネレンチ(mm):8×10・12×14・14×17・19×21・22×24、コンビネーションレンチ(mm):10・12・13・14・17、プライヤー、モンキーレンチ、強力ニッパー、ラジオペンチ、スクリュードライバー:[[(-)]]5×75・[[(-)]]6×100、[[(+)]]No.1×75・No.2×100・No.3×150、ソケットハンガー、マグネットソケットインサート
材質/仕上ボックス:スチール
質量(kg)15.7
差込角(mm)12.7
セット数40
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×220
差込角(inch)1/2
全長(mm)500
トラスコ品番774-1839
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)548
1丁
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
差込角(inch)1/2
トラスコ品番774-1847
セット内容ウォーブルロックエクステンションセット内容(mm):50・125・250・380・500、専用トレー
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)1.7
1丁
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)50
トラスコ品番774-1791
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)99
1丁
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)380
トラスコ品番774-1821
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)425
1丁
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)250
トラスコ品番774-1812
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)312
1丁
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)125
トラスコ品番774-1804
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)182
1丁
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
特殊な貫通式の差込構造は超コンパクトなヘッド全高を実現し、狭い場所での作業性に大変優れています。76枚のギアは軽いフィーリングで本締め作業も可能です。スプラインソケットは、六角ボルトミリ・インチ、角が丸くなった六角ネジ、トルクス、スプラインネジにも対応できます。貫通式のソケット・エクステンションは、ボルトが長く突き出ている場合でも容易に作業することができます。フレックス機構は180度首振りOKで、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用。寸切りボルト、軽天ボルト3/8"3分用に使用できます。脱着に便利なクイックリリース機構付き。
セット内容ゴースルースプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・24mm、ゴースルーラチェット(フレックスロック機構付き):210mm、ゴースルーエクステンションバー:80mm、ゴースルーボルトレンチ:3/8"、アダプター:9.5mm・12.7mm×各1
質量(kg)1.6
サイズ(mm)295×195×65
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できる差し替え式。貫通式:長く突き出たボルトも全く問題ありません。1つのサイズで、色々なネジに対応することができます。
セット内容ゴースルースプラインソケット8/10/12/13/14/17/19/21/24mm・ゴースルーエクステンションバー80mm・アダプター9.5/12.7mm・差替ギアヘッドWPC-G19・差替式デジタルトルクレンチWPC-085BN
質量(kg)1.7
対辺寸法(mm)19
最小目盛(N・m)0.1
測定範囲(N・m)4.2~85
1セット
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
15個組の絶縁工具セットです。通信・電気設備工事に最適!。最新の適合規格に合格。EN60900・IEC60900(交流1000V絶縁)。ハードインジェクション加工。摩擦や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様により、ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上。摩擦や剥離に強く耐久性もアップ。
用途通信電気設備工事。電気自動車ハイブリッド車等の整備作業に
セット内容1/2"ソケット:10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2"ラチェットハンドル250mm、1/2"エクステンションバー125・250mm
質量(kg)3.6
差込角(mm)12.7
ケース寸法(mm)490×280×75
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。
整理保管、持ち運びにも便利です。
新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。
スピンディスクで早回し可能です。
ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。
材質クロムバナジウム鋼
関連キーワード