76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。 差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)25 ソケット径(Φmm)12.5
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


差込角(mm)6.35 サイズ[[(+)]]No.2 トラスコ品番774-6148 全長(mm)25 質量(g)11 先端形状+
1個
229 税込252
当日出荷


差込角(mm)6.35 サイズ[[(+)]]No.3 トラスコ品番774-6156 全長(mm)25 質量(g)11 先端形状+
1個
249 税込274
当日出荷

ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)25 差込角(mm)6.35 外径(Φmm)ソケット:12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。 整理保管、持ち運びにも便利です。 新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。 スピンディスクで早回し可能です。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。
材質クロムバナジウム鋼
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 サイズ[[(+)]]No.4 トラスコ品番774-6164 全長(mm)25 質量(g)13 先端形状+
1個
309 税込340
翌々日出荷

差込角(mm)6.35 トラスコ品番774-6121 寸法(mm)[[(-)]]7 全長(mm)25 質量(g)11 先端形状- 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先幅寸法(mm)7 両頭機能片頭
1個
249 税込274
翌々日出荷

差込角(mm)6.35 トラスコ品番774-6105 寸法(mm)[[(-)]]4 全長(mm)25 質量(g)10 先端形状- 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先幅寸法(mm)4 両頭機能片頭
1個
239 税込263
4日以内出荷

差込角(mm)6.35 サイズ[[(+)]]No.1 トラスコ品番774-6130 全長(mm)25 質量(g)9 先端形状+
1個
239 税込263
翌々日出荷

1個
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 トラスコ品番774-6113 寸法(mm)[[(-)]]5.5 全長(mm)25 質量(g)10 先端形状- 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先幅寸法(mm)5.5 両頭機能片頭
1個
229 税込252
3日以内出荷

1個
599 税込659
翌々日出荷

ラチェットは、スマートヘッド&スタビーで、狭い場所でも使い勝手に優れています。
差込角(mm)6.35 質量(g)325 寸法・サイズ(mm)132×80×40
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

コンパクトで持ち運びにも便利なソケットセットです。ラチェットはスマートヘッドでスタビータイプです。
トラスコ品番596-8884 セット内容【23点】ソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm、ラチェットハンドル100mm、ウォーブルエクステンションバー100mm、ドライバービット[[+]]No.1、2、スペシャルビット(穴付):T10、15、20、25、27、30 差込角(mm)6.35 ケース寸法(mm)奥行:84、間口:160、高さ:35 ハンドル内容スタビーラチェット85mm 対辺スプライン RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

スペシャルビットとスペシャルソケットのコンビネーションセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に セット商品数21 トラスコ品番774-1529 セット内容スペシャルEソケット内容:(差込角6.35mm)E6・7・8、スペシャルEソケット内容:(差込角9.5mm)E10・12・14・16、ビット:(全長30L)T15・20・25・27・30・40・45・50・55、ラチェットハンドル(mm):190、エクステンションバー(mm):150、ユニバーサルジョイント、アダプターソケット3/8[[(-)]]×1/4[[(+)]]、ビットカプラー9.5mm 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)1.4 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)242×130×38
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ソケットの紛失防止に役立ちます。 ソケットの整理保管に大変便利です。
用途差込角6.35ミリのソケットの整理保管に トラスコ品番774-3653 材質アルミニウム 全長(mm)220 質量(g)47 差込角(mm)6.35 クリップ10個付
1丁
599 税込659
当日出荷

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。 ラチェットはクイックリリース機構付きでソケットの脱着が簡単にできます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に セット商品数39 差込角(mm)6.35 トラスコ品番774-7411 セット内容ラチェットハンドル140mm、スピンナーハンドル150mm、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー150mm、スライディングTハンドル、ビットアダプター、ソケットアダプター、ビット[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・6.5、六角2.5・3・4・5・6、スペシャルT8・10・15・20・25・27・30・40・45 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)1.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)295×165×55
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

差込角(inch)1/4 トラスコ品番774-7373 セット内容アンチロールソケットセット(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、ソケットハンガーユニット(mm):240、収納ホルダー: 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)0.2
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンチロールソケットは独自のデザインによりソケットが回転するのを防ぐ新発想の形状です。 ピストル型ギアドライバーは、ストレート・ピストル型の2通りの使い方ができます。 ラチェットのギアは45山でギアフィーリングは軽くスムーズです。 ソフトグリップは手にフィットし、しっかりとした操作感で快適に作業できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に セット商品数42 差込角(mm)6.35 トラスコ品番774-7403 セット内容ピストル型ギアドライバー、ビットアダプター50mm、ビットアダプター140mm、6.35ソケットアダプター100mm、ビットスペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40、TS(穴付)TS10、15、20、25、27、30、40、六角3・4・5・6・8、[[(+)]]No.1・No.2・No.3、[[(-)]]4・5.5・6.5、アルミケース 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)1.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷


差込角(inch)1/4 トラスコ品番774-8124 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)40
1本
1,498 税込1,648
30日以内出荷

1本
669 税込736
当日出荷

ギアレンチシリーズのラチェットメガネ部に装着して使用します。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ギアレンチ用ビット変換アダプターとして 差込角(mm)6.35六角 トラスコ品番774-4421 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)15.5 質量(g)7
1本
549 税込604
翌々日出荷

ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 差込角(mm)6.35 全長調整5段 全長(mm)150 トラスコ品番439-2108 材質クロームバナジューム鋼 歯数72枚 質量(g)144
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。 トライアングルラチェットは、単体でも使用可能です。指先で軽くつまんで作業します。 フレックスハンドルにトライアングルレンチを装着して使用します。フレックスラチェットととしてご使用できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に セット商品数32 差込角(inch)1/4 トラスコ品番774-8132 セット内容ビットアダプター、ソケットアダプター、トライアングルレンチ:ギア72山、フレックスハンドル(mm):160、ドライバービット:[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・5.5・7、ヘックス2.5・3・4・5・6・8、スペシャル(穴付き)T8・10・15・20・25・27・30・40、収納ケース:プラスチックケース 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)0.6 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×115×45
1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷

歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。 歯数72
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
999 税込1,099
5日以内出荷

プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 全長(mm)159 トラスコ品番439-1969 歯数144(72山×2) 質量(g)173 寸法D1(mm)29.6 寸法D2(mm)26.4 送り角度(°)2.5
1本
7,498 税込8,248
当日出荷


指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適 質量(g)56 タイプフィンガーチップ72山 外径(Φmm)44 寸法D(mm)29.5 差込角(sq.)6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

差込角(inch)1/4 全長(mm)128 トラスコ品番774-8035 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)87
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ギア数72山の首振り型コンパクトラチェット。プッシュボタンを押すによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。フレックス機構採用により、作業角度にとらわれることなく使用できます。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズ。
用途各種ボルト・ナットの締結作業 幅(mm)25 全長(mm)112 質量(g)145 タイプフレックス・72山 差込角(sq.)6.35
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

差込角(inch)1/4 全長(mm)115 トラスコ品番774-1375 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)84
1丁
2,588 税込2,847
翌々日出荷

スタビーラチェット ギア数72山6.35(1/4)。プッシュボタンを押すことによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズです。
用途各種ボルト・ナットの締結作業 材質クロームバナジウム鋼 幅(mm)24 全長(mm)85 質量(g)100 タイププッシュ・72山 85mm 差込角(sq.)6.35
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷