トラスコ品番853-1870
1セット
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
2WAYダブルアダプターとエクステンションバーの機能が1つのソケットに!(3in1)。
用途差込角のサイズ変換に
セット内容1/4×3/8アダプター・3/8×1/2アダプター
全長(mm)1/4×3/8…65、3/8×1/2…80
質量(g)250
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビット レンチ セット
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など
セット商品数31
トラスコ品番320-7412
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点
質量(g)300
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン)
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。
コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。
トラスコ品番381-3517
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)
質量(g)250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
携帯にも最適なコンパクト設計です。ミニラチェットのギア数は52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。コンパクトに開閉する回転式プラスチックケース入りです。
トラスコ品番396-1818
セット内容ミニリバースギアラチェット52山:93mm/(-)ドライバー:5mm/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/六角4・5・6/ソケット用アダプター:6.35mm/専用プラスチックケース
種類セット品
商品構成セット品
1セット(9点組)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。
トライアングルラチェットは、単体でも使用可能です。指先で軽くつまんで作業します。
フレックスハンドルにトライアングルレンチを装着して使用します。フレックスラチェットととしてご使用できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数32
差込角(inch)1/4
トラスコ品番774-8132
セット内容ビットアダプター、ソケットアダプター、トライアングルレンチ:ギア72山、フレックスハンドル(mm):160、ドライバービット:[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・5.5・7、ヘックス2.5・3・4・5・6・8、スペシャル(穴付き)T8・10・15・20・25・27・30・40、収納ケース:プラスチックケース
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)0.6
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×115×45
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できる差し替え式。貫通式:長く突き出たボルトも全く問題ありません。1つのサイズで、色々なネジに対応することができます。
セット内容ゴースルースプラインソケット8/10/12/13/14/17/19/21/24mm・ゴースルーエクステンションバー80mm・アダプター9.5/12.7mm・差替ギアヘッドWPC-G19・差替式デジタルトルクレンチWPC-085BN
質量(kg)1.7
対辺寸法(mm)19
最小目盛(N・m)0.1
測定範囲(N・m)4.2~85
1セット
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。付属の電動アダプターに装着。スプラインソケットが電ドル用ソケットに早変わり。ソケット脱落を防ぐロック式を採用。簡単ワンタッチでソケットを素早く交換可能。携帯便利なビットホルダー、カラビナ付き。
用途建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適
セット内容3/8"スプラインディープソケット:8・10・12・13・14・17・19・21mm、3/8"電気アダプター(ロック式):1/4"、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)250×175×60
1セット
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
アンチロールソケットは独自のデザインによりソケットが回転するのを防ぐ新発想の形状です。
ピストル型ギアドライバーは、ストレート・ピストル型の2通りの使い方ができます。
ラチェットのギアは45山でギアフィーリングは軽くスムーズです。
ソフトグリップは手にフィットし、しっかりとした操作感で快適に作業できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数42
差込角(mm)6.35
トラスコ品番774-7403
セット内容ピストル型ギアドライバー、ビットアダプター50mm、ビットアダプター140mm、6.35ソケットアダプター100mm、ビットスペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40、TS(穴付)TS10、15、20、25、27、30、40、六角3・4・5・6・8、[[(+)]]No.1・No.2・No.3、[[(-)]]4・5.5・6.5、アルミケース
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)1.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。スプラインソケットが電ドル用に早変わり。ソケット脱落を防ぐロック式を採用。簡単ワンアタッチでソケットを素早く交換可能。携帯に便利なビットホルダー、カラビナ付き
用途充電ドライバー等での作業に
セット内容3/8"スプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"電動アダプター(ロック式):1/4"×2、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm×2
質量(kg)0.9
ケース寸法(mm)250×175×60
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。
ラチェットはクイックリリース機構付きでソケットの脱着が簡単にできます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数39
差込角(mm)6.35
トラスコ品番774-7411
セット内容ラチェットハンドル140mm、スピンナーハンドル150mm、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー150mm、スライディングTハンドル、ビットアダプター、ソケットアダプター、ビット[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・6.5、六角2.5・3・4・5・6、スペシャルT8・10・15・20・25・27・30・40・45
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)1.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)295×165×55
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ギア数72山送り角度5度の高能率ギアレンチのオフセット型です。
左右切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単操作できます。
本締め可能です。
ナット抜け防止用のストッパーリング付で作業性が大幅アップします。
サテンクロム仕上げです。
トラスコ品番327-0513
セット内容リバースギアレンチ8・10・12・13・14・17・19mm、ゴースルーソケット8・10・12・13・14・17・19mm、変換アダプター(ドライブ角用)6.35・9.5・12.7mm、変換アダプター(ビット用)6.35mm
質量(kg)2.5
収納ケース樹脂
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード