「フレアナット」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
表面処理クロムメッキ
ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!。ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山
送り角度(°)5
パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に
材質クロームバナジューム鋼
全長(mm)200
対辺寸法(mm)14×17
パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に
材質クロームバナジューム鋼
全長(mm)154
質量(g)54
対辺寸法(mm)11×13
パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に
材質クロームバナジューム鋼
対辺寸法(mm)10×12
全長(mm)153
トラスコ品番853-3507
セット内容FNFG-10、11、12、13、14、収納用ポーチ
材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
質量(kg)0.8
表面処理クロムメッキ
1セット(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
形状オフセット
トラスコ品番774-2720
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)42
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)22×24
トラスコ品番774-2797
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)363
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)17×19
トラスコ品番774-2771
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)223
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)11×13
トラスコ品番774-2746
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)104
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)10×12
トラスコ品番774-2738
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)67
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)14×17
トラスコ品番774-2762
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)132
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)19×21
トラスコ品番774-2789
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)278
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)14×15
トラスコ品番774-2754
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)132
1本
¥1,998
税込¥2,198
30日以内出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)12×14
トラスコ品番853-3516
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
形状オフセット
トラスコ品番774-2843
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)141
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
形状オフセット
トラスコ品番774-2819
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)36
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
形状オフセット
トラスコ品番853-3517
セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
形状オフセット
トラスコ品番774-2835
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)60
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。
全長(mm)160
質量(g)140
寸法D1(mm)21.5
寸法D2(mm)27
寸法T1(mm)34
寸法T2(mm)45
寸法T3(mm)4.6
サイズ(mm)8・10×12・13
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
形状オフセット
トラスコ品番774-2827
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)291
1本
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
全長(mm)206
質量(g)270
寸法D1(mm)32
寸法D2(mm)34.5
寸法T1(mm)45
寸法T2(mm)50
寸法T3(mm)5.6
サイズ(mm)13・14×17・19
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
形状オフセット
トラスコ品番774-2801
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)97
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ラチェット式のフレアナットレンチ3本組セットです。
ギア数72山、送り角5度のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
回転方向が一目で識別できます。ラチェット部は赤を上向きにセットすると緩め作業、黒を上向きにセットすると締め作業ができます。
用途ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に
セット内容10mm(FNG-10)、12mm(FNG-12)、14mm(FNG-14)
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)300
ラチェット機構あり
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
1セット
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)22×24
全長(mm)435
トラスコ品番774-7578
質量(g)500
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)8×10
トラスコ品番774-7519
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)65
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)13×15
全長(mm)365
トラスコ品番853-3528
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)14×17
全長(mm)365
トラスコ品番774-7551
質量(g)235
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)11×13
全長(mm)330
トラスコ品番774-7535
質量(g)170
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)17×19
全長(mm)400
トラスコ品番774-7560
質量(g)350
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。
フレックス機構は180度首振りOK。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。
本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り)
首振りあり
ラチェット機構あり
トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。
最大締付トルク(N・m)150
全長(mm)230
厚さ(mm)5
セット内容フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチ
サイズ17×19
質量(g)340
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。
形状ストレート(両頭首振り)
送り角度(°)5
ギア数72山
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。
全長(mm)315
質量(g)466
使用範囲(mm)17・21
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。
全長(mm)240
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。
全長(mm)315
質量(g)469
使用範囲(mm)17・21
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ