カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • Pro-Auto
  • モノタロウ(12)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(286)
  • KTC(178)
  • FPC(87)
  • ビックス(37)
  • マキタ(25)
  • KOTO(22)
  • nepros(19)
  • DEEN(15)
  • HASCO(12)
  • 瓜生製作(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • ベッセル(6)
  • インガソール・ランド(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • 修理(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12.7sq」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチPro-Auto(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
質量(g)642差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)75調整範囲(mm)70~138
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ Pro-Auto12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチPro-Auto
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)1.9締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
ヘックスビットソケット14MM Pro-Autoヘックスビットソケット14MMPro-Auto
829税込912
1個
欠品中
差込角(sq.)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番774-1073質量(g)88先端形状ヘキサゴン
ヘックスビットソケット17MM Pro-Autoヘックスビットソケット17MMPro-Auto(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7二面幅(mm)17トラスコ品番774-1081質量(g)105先端形状ヘキサゴン
スマートヘッドラチェット Pro-AutoスマートヘッドラチェットPro-Auto
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
ヘックスビットソケット6mm Pro-Autoヘックスビットソケット6mmPro-Auto
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
二面幅(mm)6先端形状ヘキサゴン
ヘックスビットソケット7mm Pro-Autoヘックスビットソケット7mmPro-Auto(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)7先端形状ヘキサゴン
ヘックスビットソケット12mm Pro-Autoヘックスビットソケット12mmPro-Auto(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)12先端形状ヘキサゴン
12.7mm インパクトソケット Pro-Auto12.7mm インパクトソケットPro-Auto
699税込769
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
インパクト用ソケット
用途あらゆる整備作業に差込角(sq.)12.7
ヘックスビットソケット5mm Pro-Autoヘックスビットソケット5mmPro-Auto
679税込747
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)5先端形状ヘキサゴン
ヘックスビットソケット10mm Pro-Autoヘックスビットソケット10mmPro-Auto
729税込802
1個
翌々日出荷
二面幅(mm)10先端形状ヘキサゴン
ヘックスビットソケット8mm Pro-Autoヘックスビットソケット8mmPro-Auto
619税込681
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
二面幅(mm)8先端形状ヘキサゴン
12.7mm ディープインパクトソケット Pro-Auto12.7mm ディープインパクトソケットPro-Auto
949税込1,044
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インパクト用ディープソケット
用途あらゆる整備作業に全長(mm)78差込角(sq.)12.7
12.7ディープソケット 12角 Pro-Auto12.7ディープソケット 12角Pro-Auto
879税込967
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ディープソケット12.7(1/2)奥深いボルト、ナットの脱着が可能。ボルトが長い場合の作業にも便利です。
用途あらゆる整備作業に全長(mm)82差込角(sq.)12.7
1/2 インパクトショートソケット Pro-Auto1/2 インパクトショートソケットPro-Auto
819税込901
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インパクト用ショートソケット
全長(mm)28差込角(sq.)12.7
1/2 インパクトショートソケットセット12個組 Pro-Auto1/2 インパクトショートソケットセット12個組Pro-Auto
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
12個組インパクトショートソケット12.7(1/2)セット
セット内容10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm・ハンガー質量(kg)0.9差込角(sq.)12.7