特殊な貫通式の差込構造は超コンパクトなヘッド全高を実現し、狭い場所での作業性に大変優れています。76枚のギアは軽いフィーリングで本締め作業も可能です。スプラインソケットは、六角ボルトミリ・インチ、角が丸くなった六角ネジ、トルクス、スプラインネジにも対応できます。貫通式のソケット・エクステンションは、ボルトが長く突き出ている場合でも容易に作業することができます。フレックス機構は180度首振りOKで、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用。寸切りボルト、軽天ボルト3/8"3分用に使用できます。脱着に便利なクイックリリース機構付き。
セット内容ゴースルースプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・24mm、ゴースルーラチェット(フレックスロック機構付き):210mm、ゴースルーエクステンションバー:80mm、ゴースルーボルトレンチ:3/8"、アダプター:9.5mm・12.7mm×各1
質量(kg)1.6
サイズ(mm)295×195×65
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード