カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • Pro-Auto
  • サンワサプライ(4)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 京セラ(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • GILSON(ギルソン)(2)
  • アカツキ製作所(KOD)(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • 壬生電機製作所(1)
  • VISHAY(1)
  • DiodesZetex(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dfl-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ロングダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto超ロングダブルフレックスロックギアレンチPro-Auto
5,498税込6,048
1本
当日出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)送り角度(°)5ギア数72山
スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ14X17MM Pro-Autoスエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ14X17MMPro-Auto
5,798税込6,378
1本
当日出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)対辺寸法(mm)14×17ラチェット機構あり全長(mm)227トラスコ品番356-8148質量(g)190肉厚T1(mm)9.0肉厚T2(mm)10.3首振りあり
ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-AutoダブルフレックスロックギアレンチPro-Auto(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
ダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセット Pro-Autoダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセットPro-Auto
7,998税込8,798
1セット(5点)
翌々日出荷
ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。 12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番326-2049セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14質量(g)510収納ケースメタルケース首振りあり
スパナ/レンチカテゴリ
関連カテゴリ