カテゴリ

  • 作業工具(685)
    • ソケットハンドル(38)
    • コンビネーションスパナ(109)
    • ソケットレンチセット(10)
    • トルクレンチ(23)
    • メガネレンチ(28)
    • ソケット(175)
    • チェストタイプ(5)
    • クロウフットレンチ(1)
  • 整備工具・収納(24)
  • 保管用品(12)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](43)
  • 9.5[3/8](146)
  • 12.7[1/2](104)
  • 19.0[3/4](4)
  • 25.4[1](1)
全長(mm)
  • 80~90未満(4)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(10)
  • 120~140未満(18)
  • 140~160未満(33)
  • 160~180未満(32)
  • 180~200未満(28)
  • 200~220未満(46)
  • 220~240未満(33)
  • 240~260未満(24)
  • 260~280未満(8)
  • 280~300未満(13)
  • 300~350未満(18)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(9)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(5)
  • 550~600未満(3)
  • 600~650未満(1)
  • 1200~1400未満(2)
ブランド
  • Pro-Auto
  • スエカゲツール(Pro-Auto)(15)
  • SPARKFUN(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • エコバックスジャパン(1)
  • サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pro-auto」の検索結果

732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
  • クローフットレンチ Pro-Auto

    クローフットレンチ

    Pro-Auto(40件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    ミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(31点組)
    当日出荷
    ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
    用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)300奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
  • ミニリバースギア&スプラインソケットセット Pro-Auto

    ミニリバースギア&スプラインソケットセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
    用途狭い場所での作業に。トラスコ品番381-3517セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32ソケット内容(mm)【スプラインソケット】5.5、6、7、8、10、12
  • ギアレンチ30mm Pro-Auto

    ギアレンチ30mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2495全長(mm)403サイズ30mm質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0ラチェット機構あり
  • 4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット Pro-Auto

    4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
    トラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm形状ピボットヘッド質量(g)700サイズ規格ミリ
  • フレアナットフレックスギアレンチ Pro-Auto

    フレアナットフレックスギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂表面処理クロムメッキ
  • コンビネーションレンチ13mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ13mm

    Pro-Auto
    689税込758
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)13
  • ホイールナット専用インパクトソケット22mm Pro-Auto

    ホイールナット専用インパクトソケット22mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224差込角(mm)12.7寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5二面幅(mm)22
  • ギアレンチ13mm Pro-Auto

    ギアレンチ13mm

    Pro-Auto
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)175質量(g)82二面幅(mm)13ラチェット機構あり
  • スタンダードソケット13mm Pro-Auto

    スタンダードソケット13mm

    Pro-Auto
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)13
  • 首振りインパクトエクステンションソケット Pro-Auto

    首振りインパクトエクステンションソケット

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
    用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
  • ヘックスビットカプラー Pro-Auto

    ヘックスビットカプラー

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンビネーションレンチ8mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ8mm

    Pro-Auto
    519税込571
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)8
  • スタンダードソケット10mm Pro-Auto

    スタンダードソケット10mm

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)10
  • フレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    フレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
    首振りありラチェット機構あり
  • 自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto

    自動車ドレン用トルクレンチ

    Pro-Auto(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    全長(mm)285質量(kg)0.9差込角(mm)9.5最小目盛(N・m)0.5測定範囲(N・m)10~60
  • 3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット Pro-Auto

    3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(9個組)
    当日出荷
    いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
    セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個差込角(mm)9.5
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼歯数72枚全長調整5段全長(mm)150質量(g)144差込角(mm)6.35寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
  • イジリ止めスペシャルビットソケット Pro-Auto

    イジリ止めスペシャルビットソケット

    Pro-Auto
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いじり止め穴付き
    幅(mm)17全長(mm)47差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • リバースギアレンチ Pro-Auto

    リバースギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
    ラチェット機構あり
  • スタンダードソケット7mm Pro-Auto

    スタンダードソケット7mm

    Pro-Auto
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)7
  • スタンダードソケット5.5mm Pro-Auto

    スタンダードソケット5.5mm

    Pro-Auto
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼質量(g)10二面幅(mm)5.5
  • ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    ダブルフレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • Wディープソケット9/16 Pro-Auto

    Wディープソケット9/16

    Pro-Auto
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番774-0361材質クロームバナジューム鋼全長(mm)49質量(g)66差込角(mm)9.5二面幅(inch)9/16
  • フレックスミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    フレックスミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
    用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
  • 絶縁ギアレンチ Pro-Auto

    絶縁ギアレンチ

    Pro-Auto
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁のギアレンチです。
  • 配線インストーラー Pro-Auto

    配線インストーラー

    Pro-Auto
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
  • 自動車ホイールナット専用トルクレンチ Pro-Auto

    自動車ホイールナット専用トルクレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
    用途ホイール・ナット専用全長(mm)590質量(kg)2.1差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)655×70×60締付トルク(N・m)103
  • エクストラクターソケット Pro-Auto

    エクストラクターソケット

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。
    用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0169
  • ヘックスビットソケット5mm Pro-Auto

    ヘックスビットソケット5mm

    Pro-Auto
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端形状ヘキサゴン二面幅(mm)5
  • ウェーブソケット16mm Pro-Auto

    ウェーブソケット16mm

    Pro-Auto
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)16
  • 1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT Pro-Auto

    1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT

    Pro-Auto
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26
  • コンビネーションレンチ10mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ10mm

    Pro-Auto
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)10
  • ヘックスビットソケット14MM Pro-Auto

    ヘックスビットソケット14MM

    Pro-Auto
    829税込912
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番774-1073質量(g)88先端形状ヘキサゴン二面幅(mm)14差込角(sq.)12.7
  • ウェーブソケット13mm Pro-Auto

    ウェーブソケット13mm

    Pro-Auto
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)13
  • 3/8"DR.TSビットソケット Pro-Auto

    3/8"DR.TSビットソケット

    Pro-Auto
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
    全長(mm)48差込角(mm)9.5寸法D(mm)17.8先端形状いじり止め穴付きTSビットソケットビット寸法(mm)22
  • ウェーブソケット18mm Pro-Auto

    ウェーブソケット18mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番773-9141材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)46穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)18
  • フレックスロックギアレンチ19mm Pro-Auto

    フレックスロックギアレンチ19mm

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
    トラスコ品番320-7200厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)全長(mm)215質量(g)236対辺寸法(mm)19
  • コンビネーションレンチ17mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ17mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1丁
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)17
...