住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
外装表面の緑色のラインが「緑色」線心入りであることを明確にしています。
「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。
用途接地回路を必要とする屋内配線に巾広くお使いいただけます。
長さ(m)【1条の概算】100
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
電線表面に絶縁体色を表示しているので、配線間違い・誤結線の防止になります。また点検口での識別も容易となります
アース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。
アース線一体型なので、別途アース線の配線が不要です。(アース線は「D種接地工事」に適合する1.6mmです。)
色別
用途エアコン等100V専用回路用
仕様【短径×長径】4.3×6.6
質量(kg)【1条の概算】17
長さ(m)【1条の概算】100
許容電流(A)23
色(絶縁体)黒・白・緑
仕上外径(mm)【短径×長径】6.5×13
シース色黒・白・緑
1巻(100m)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。
絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。
3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。
用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。
試験電圧1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
関連キーワード