用途地上波デジタル放送・衛星放送・CATVなどの関連機器の接続に適しています。
標準長さ(m)100
内部導体(mm)1.05
概算質量(kg/km)64
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(内部)21.1以下
シース厚(mm)0.95
絶縁体外径(mm)5
外部導体(mm)【打数/持数/素線径】24/4/0.14(編組)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
標準減衰量(dB/km)【10MHz】25【90MHz】67.6【220MHz】109【470MHz】167【710MHz】210【1489MHz】327【2071MHz】399【2681MHz】469【3224MHz】528
特性インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V/min)1000
静電容量(nF/km)55±3(1KHz)
関連キーワード