カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCT(2)
絞り込み
ブランド
  • カワイ電線
  • モノタロウ(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(9)
  • 富士電線工業(3)
  • 昭和電線(1)
  • 三ツ星(1)
  • 行田電線(1)
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 住友重機械工業(50)
  • ネグロス電工(17)
  • 三菱ふそう(6)
  • エスコ(3)
  • ホンダ(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • マーベル(2)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
  • 東光器材(2)
  • エスアンドエスサイクル(2)
長さ(m)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVV」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
19,980税込21,978
1巻(100m)
3日以内出荷
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2
関連キーワード
電線 cvv特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT