4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。
1巻(100m)
29,980 税込32,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。 長さ(m)【1条の概算】100 試験電圧1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻(100m)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。
用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。 長さ(m)【1条の概算】100 試験電圧2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻(100m)
52,980 税込58,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。 長さ(m)【1条の概算】100 試験電圧3000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
1巻(100m)
67,980 税込74,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)