2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。
1巻(100m)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。
用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。 長さ(m)【1条の概算】100 試験電圧2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻(100m)
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ