住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オール電化の配線工事に最適。
用途200V回路用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
色灰
色(絶縁体)黒/赤/緑
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。
建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。
露出配線にも適しています。
長さ(m)【1条の概算】100
試験電圧1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
オール電化の配線工事に最適。
用途100V回路用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
色灰
色(絶縁体)黒/白/緑
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。
絶縁抵抗値が大幅にアップします。
長さ(m)【1条の概算】100
試験電圧1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。
絶縁抵抗値が大幅にアップします。
用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。
質量(kg)【概算】9
長さ(m)【1条の概算】100
許容電流(A)28
試験電圧1500
仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4
導体径(mm)1.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
リード線芯数2
1巻(100m)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
黒・赤の絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているので、2.0mmでVVFの2.6mm相当の36Aまでお使いいただけます。
導体が2.0mmなので曲げが柔らかく、また端末処理も簡単です。
CV-F-Eはアース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。
用途IHクッキングヒーター等200V30A回路用。
仕様【短径×長径】4.3×6.6
質量(kg)【概算】16
長さ(m)【1条の概算】100
許容電流(A)36
色(絶縁体)黒・赤・緑
仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×13.4
シース色灰
1巻(100m)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。
ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です
用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。
長さ(m)【1条の概算】100
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。
被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
適合規格JIS C 3605
標準長さ(m)100/条
シース色灰色
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード