カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
ブランド
  • カワイ電線
  • モノタロウ(1)
  • 行田電線(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • エスコ(4)
  • 富士電線工業(2)
  • エスネット(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • ミノル工業(8)
  • マーベル(6)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • フジ矢(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • オーム電機(2)
  • ホーザン(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • エンジニア(1)
  • omron(オムロン)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
長さ(m)
  • 1000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルカワイ電線
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7
関連キーワード
VVF・VVRカテゴリ
関連カテゴリ