カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,750)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,675)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,188)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,846)
- ミツビシ(138,030)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: KOITO(小糸製作所)のすべての商品

角型警光灯 K型 ボルト直付タイプ
KOITO(小糸製作所)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷薄型軽量コンパクトで取付場所を選びません。KOITO独自の光学設計で広範囲に光を照射、道路維持作業車両/フォークリフト等の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。8種類の点滅パターンから選択可能(減光機能付き)。最大6台までの連結/同期化が可能。色黄質量(g)310定格電力(W)48V時:29(48V・減光時:27W)定格電圧(V)DC12~48電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能9Gアズワン品番64-9350-32
ハザード省電力化接続ハーネス(2,500mm)
KOITO(小糸製作所)¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス長さ(mm)2500備考※お買い求めの際には、実際に装着している灯具の取り付けピッチ等を確認下さい。※ハザード省電力仕様は、必ず左右セットでご使用の上、ハザード省電力化接続ハーネスを必ずご使用下さい。使用しない場合、ハザード省電力機能が正常に作動しません。●当該LEDリアコンビネーションランプ及び補修品(ブラケット)は、2010年以降に販売された車両を対象とします。●当該LEDリアコンビネーションランプを取り付け後に、必ず、保安基準で定められている断線検知機能(車両備え付け)が正しく作動するかご確認下さい。断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となり装着できません。●トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。●本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず製品についている「取扱い説明書」「ご使用上の注意事項」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は24Vの自動車専用品です。24Vの自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●Aタイプ、Bタイプとでは穴径及び接続コネクターが異なりますので取り付け前にご確認下さい。●バックブザーは、下面より音が出ますので、開口部をふさがないで下さい。音が聞こえなくなる可能性があります。●本製品のリフレックスリフレクタ反射部の取り付け位置が、車両最外端より400mm(小糸推奨取付寸法:385mm)以上となる場合は、追加のリフレックスリフレクタを用意し、車両最外端から400mm以内/リフレックスリフレクタの上端を地上高より900mm以内に取り付けて下さい。●本製品の仕様・生産は予告なく、変更・中止となる場合がありますので、予めご了承下さい。●雨天走行や洗車等により、レンズ内面が一時的にくもることがあります。これは雨天時等に窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題はありません。※写真はイメージです。
ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11
KOITO(小糸製作所)¥23,980税込¥26,3781セット(2個)9日以内出荷6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製。。 【ラインナップ】。 ・HB3タイプ。 ・H11タイプ。 ・H4タイプ。。【製品特長】。 メンテナンスフリー(放熱ファンレス)。 純正ランプメーカーのこだわり配光。 簡単取付けタイプH11電圧(V)12/24電力(W)11/11口金その他色温度(K)6500光色ホワイト
フロントターンシグナルランプ ショートパーツ
KOITO(小糸製作所)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷本製品は、前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。用途トラック・バス・産業車両用仕様シェード無し