絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
335件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型警光灯 K型 マグネットタイプ KOITO(小糸製作所)角型警光灯 K型 マグネットタイプKOITO(小糸製作所)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
定格電圧(V)DC12~48質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)定格電力(W)48V時:29電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)耐振動性能9Gアズワン品番64-9350-31
ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11 KOITO(小糸製作所)ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11KOITO(小糸製作所)
23,980税込26,378
1セット(2個)
9日以内出荷
6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製 【ラインナップ】 ・HB3タイプ ・H11タイプ ・H4タイプ【製品特長】 メンテナンスフリー(放熱ファンレス) 純正ランプメーカーのこだわり配光 簡単取付け
タイプH11電圧(V)12/24電力(W)11/11口金その他色温度(K)6500光色ホワイト関連資料適合車種
フロントターンシグナルランプ ショートパーツ KOITO(小糸製作所)フロントターンシグナルランプ ショートパーツKOITO(小糸製作所)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
本製品は、前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。
用途トラック・バス・産業車両用仕様シェード無し
ホワイトビームVer.Ⅱ H3 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H3 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(2個)
8日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH3定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PK22sガラス球形式T12色温度(K)3770
KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 2連タイプ スモーク 左右セット KOITO(小糸製作所)KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 2連タイプ スモーク 左右セットKOITO(小糸製作所)
99,980税込109,978
1セット(2個)
6日以内出荷
・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ スモークタイプ 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。
セット内容LEDRCL-6RS+LEDRCL-6LSスモークタイプシーケンシャルターン定格24V
KOITO トラック用 テールランプ 左右セット KOITO(小糸製作所)KOITO トラック用 テールランプ 左右セットKOITO(小糸製作所)
99,980税込109,978
1セット(2個)
6日以内出荷
・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ ノーマルタイプ 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。※流鏑馬2連タイプはテール点灯時にターンを点灯させると仕様上 上段のテール部(格子状)が消灯しますが故障ではありません。※本仕様は保安基準の細目告示(別添 52、4.12.7項)にて認められており車検に対応しておりますので、安心してご使用いただけます。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。必ずメーカーページの適合表をご確認の上ご購入をお願いいたします。※車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
仕様ターン:21W、テール:2.3、バック:4.1Wビニールチューブ:黒質量(g)1847定格24Vストップ3.3W
LED丸型フロント/リアターンシグナルランプ アンバー KOITO(小糸製作所)LED丸型フロント/リアターンシグナルランプ アンバーKOITO(小糸製作所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。質量(g)107光源色アンバー
LED丸型 車幅等 ホワイト KOITO(小糸製作所)LED丸型 車幅等 ホワイトKOITO(小糸製作所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。質量(g)106光源色ホワイト医薬品医療機器等法医薬部外品
LED丸型テール&ストップランプ レッド KOITO(小糸製作所)LED丸型テール&ストップランプ レッドKOITO(小糸製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。質量(g)108光源色レッド
ヘッドランプ用ノーマルハロゲンランプ KOITO(小糸製作所)ヘッドランプ用ノーマルハロゲンランプKOITO(小糸製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
純正交換用ノーマルハロゲンバルブです。
トラスコ品番566-9630クリア
KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット KOITO(小糸製作所)KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セットKOITO(小糸製作所)
99,980税込109,978
1セット(2個)
6日以内出荷
KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬 の左右セットです。3連/ノーマルターン/レッド の LEDRCL5RNとLEDRCL5LNが セットになっています。ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザインです。ボディーレンズ共にポリカーボネイト樹脂を採用し衝撃強度UP!現行の3連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能です。
セット内容LEDRCL5RN+LEDRCL5LNレッド定格電圧(V)24点灯方式ノーマルターン
KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット KOITO(小糸製作所)KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セットKOITO(小糸製作所)
99,980税込109,978
1セット(2個)
5日以内出荷
KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬 の左右セットです。3連/ノーマルターン/メッキ調 レッド の LEDRCL5RENとLEDRCL5LENが セットになっています。ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザインです。ボディーレンズ共にポリカーボネイト樹脂を採用し衝撃強度UP!現行の3連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能です。
セット内容LEDRCL5REN+LEDRCL5LENメッキ調レッド定格電圧(V)24点灯方式ノーマルターン
LEDラインライトミニ KOITO(小糸製作所)LEDラインライトミニKOITO(小糸製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。
用途作業効率向上安全対策長さ(mm)154幅(mm)21.3ホワイト径(Φmm)6.5保護等級IP65相当LED使用数(個)4
大型後部反射器 UN部品認証(UN R70)取得品 KOITO(小糸製作所)大型後部反射器 UN部品認証(UN R70)取得品KOITO(小糸製作所)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
取付方式リベット式規格UN部品認証(UN R70)取得品
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ KOITO(小糸製作所)トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプKOITO(小糸製作所)
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷
テールランプ 従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現 ストップランプ 格子状のテール部を存在感のある光り方で演出 ターンランプ(シーケンシャルターン®; or ノーマルターン) 流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。※融雪仕様はノーマルターンのみ バックアップランプ リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保 ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化 灯具のレンズ内側に特殊ヒーター線を配線することでレンズ面に付着した雪を融かします。
用途トラック24V車専用仕様融雪仕様質量(g)1905定格電力(W)テール2.3(融雪作動時:30.9)/ストップ3.3/ターン21/バック4.1定格電圧(V)24チューブ色
LED小型船舶用船灯 第二種両色灯(バウライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種両色灯(バウライト)KOITO(小糸製作所)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
高品質低価格:40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上:高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上:コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上:レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上:レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付:取付ピッチを従来品と同一とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力:高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減(LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10)
仕様帆船での機走/機帆走時の使用可定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光角度:112.5、垂直射光角度:50発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED型式承認番号第5300号光度(cd)0.9以上ボディーカラーシルバー適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1
LED Vホワイト(フォグランプ用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(フォグランプ用)KOITO(小糸製作所)
20,980税込23,078
1個
11日以内出荷
車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
定格出力(W)11種別H16/H8/H11タイプ色温度(K)6300定格電圧(V)12
LED Vホワイト(フォグランプ用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(フォグランプ用)KOITO(小糸製作所)
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
定格電圧(V)12色温度(K)6000種別PSX26Wタイプ定格出力(W)21
LED Vホワイト(ヘッドランプ用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(ヘッドランプ用)KOITO(小糸製作所)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
定格電圧(V)12色温度(K)6300定格出力(W)16種別H11タイプ
LED Vホワイト(ヘッドランプ用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(ヘッドランプ用)KOITO(小糸製作所)
28,980税込31,878
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
LED Vホワイト(ヘッドランプ/フォグランプ共用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(ヘッドランプ/フォグランプ共用)KOITO(小糸製作所)
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
種別HB3/HB4タイプ定格電圧(V)12色温度(K)6000定格出力(W)22
LEDフォグランプ5000T KOITO(小糸製作所)LEDフォグランプ5000TKOITO(小糸製作所)
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
白く明るい光・省電力・長寿命 最新のLEDを搭載した高色温度フォグランプ登場! トヨタ純正ハロゲンフォグランプ交換用のLEDフォグランプです。 青白い発光色を放つ5000Kの高色温度で、ECE R19・クラスF3許可取得の最新フォグランプです。
光源LED定格出力(W)12色温度(K)5000定格電圧(V)12構成ランプ2個(R・L)
増灯用LEDリアターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)増灯用LEDリアターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
リアコンビネーションランプと連動し、車両上端部でターン(右左折時)・ハザードを点灯。 後続車に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故・追突事故を防止。 縦横兼用です。取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等には縦型の取付けをお勧めします。 省電力(2.7W)と長寿命(LED寿命:約40,000時間/白熱バルブ比約27倍)を実現。
摘要縦横兼用定格出力(W)2.7
バス用 LEDステップランプ KOITO(小糸製作所)バス用 LEDステップランプKOITO(小糸製作所)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。 従来品と取付け互換、簡単に交換できます 広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ LEDを採用した長寿命、省電力モデル 小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。 広い範囲を均一に照射 フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止) 乗客に眩しさを与えない
光源白色LED定格出力(W)12
LEDカーゴランプ(平面タイプ) KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランプ(平面タイプ)KOITO(小糸製作所)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
光源白色LED質量(g)130防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)照度(Lx)190LED使用数(個)12使用環境温度(℃)-30~80
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用車種別取付キット KOITO(小糸製作所)LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用車種別取付キットKOITO(小糸製作所)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。
適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調 KOITO(小糸製作所)トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調KOITO(小糸製作所)
65,980税込72,578
1個
11日以内出荷
ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン 日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用、ターンがなめらかに点灯 ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます
定格出力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21.0、バック:4.1
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME) KOITO(小糸製作所)トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)KOITO(小糸製作所)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン 日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用、ターンがなめらかに点灯 ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます
定格出力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21.0、バック:4.1
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン KOITO(小糸製作所)トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザインKOITO(小糸製作所)
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます 【UN部品認証取得品】 迫力アップで存在感をアピール。 歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。 小型トラック(24V車)にも装着可能。 レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。
質量(g)3590タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン: 21.0、バック:8.4電球の種類LED
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプ KOITO(小糸製作所)トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプKOITO(小糸製作所)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
インナーレンズ クリアVer.を新規にラインナップ 非点灯時の澄んだ見栄えを実現 レッドVer.(インナーレンズ:赤)に加えて選択肢が広がりました 【UN部品認証取得品】 小型トラック(24V車)にも装着可能。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。
質量(g)2400タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:21.6、バック:3.2電球の種類LED
LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯) KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯)KOITO(小糸製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
スラントカバーロングを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
用途中間ハーネスを使用し取付間隔が広い場合に使用できます長さ(mm)1015適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR/LEDLLCH
LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯)KOITO(小糸製作所)
569税込626
1個
翌々日出荷
スラントカバーショートを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
長さ(mm)50適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側KOITO(小糸製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。セット内容本体1個質量(g)82使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤KOITO(小糸製作所)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.1定格出力(W)2.4適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
LEDラインライト・スラントカバー (室内灯) KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントカバー (室内灯)KOITO(小糸製作所)
579税込637
1個
翌々日出荷
スラントカバーを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス KOITO(小糸製作所)LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネスKOITO(小糸製作所)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤KOITO(小糸製作所)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2.4定格電圧(V)24定格電流(A)0.1適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
LEDフロアライト KOITO(小糸製作所)LEDフロアライトKOITO(小糸製作所)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
自動車後部座席の足元を、乗降時に明るく照らすランプ「LEDフロアライト」ラインライトハーフを使った、取付けが簡単なキット商品です。■商品概要●後部座席下等に装着、足元を明るく照らします●タクシー乗客の「忘れ物防止や落し物の発見」、「乗降時のおもてなし」にも最適!●薄型で取付けが簡単、着座の邪魔になりません●防水性能IP65、PC樹脂レンズ採用により高耐久性を確保●LEDランプでメンテナンスフリー
用途本商品は車室内専用品です。質量(g)63(本体)消費電力(W)1.8定格電圧(V)12保護等級IP65相当色温度(K)6700使用環境温度(℃)-20~+70光束(Lm)160
LED小型船舶用船灯 第二種 紅灯12V KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種 紅灯12VKOITO(小糸製作所)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品定格電力(W)30定格電圧(V)12角度(°)水平射光:360、垂直射光:50消費電力1/10発光色光源電球防塵防水性能IP56光度(cd)4.3LED寿命(時間)素子:4万適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)2
小型オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)小型オールLEDリアコンビネーションランプKOITO(小糸製作所)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Smart & Stylish 画期的なオールインワン!! すべての機能を小型のユニットに凝縮 小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!! UN(ECE)部品認証取得品。 【省電力】 バッテリーへの負荷低減 【長寿命】 バルブ交換不要 【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒) 【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用 LED採用によりストップ時の追突事故低減 夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。 <ハザード省電力仕様を追加> 従来、コンビ二配送車/宅配車など 積荷作業時にエンジンを停止してハザードを点滅すると、バッテリーの劣化が早期に進み、交換を行う必要がありましたが、ハザード省電力仕様は専用回路の搭載により、ハザード時の消費電力を大幅に低減しております。 (台当たり:48W → 4W ▲44W) 補修品(ブラケット)については取扱説明書をご覧下さい。
仕様ハザード省電力仕様定格電力(W)テール:0.4、ストップ:4.4、ターン:24.0、バック:3.7(ハザード時:48W→4W/台当り)光源LED